3M BOSBOUWSET HELM G3000+OORKAP H31+FH1+VIZIER 5C

3M BOSBOUWSET HELM G3000+OORKAP H31+FH1+VIZIER 5C

Zie technische informatie

Referenties

3M:G3000NOR31FH15C
Rubix:A0680489
Fabrikant:7100330454
EAN:04064035171100
3M BOSBOUWSET HELM G3000+OORKAP H31+FH1+VIZIER 5C

Technische samenvatting

Kleuroranje
Verstelmechanismeschuif
Hoofdmateriaalpolycarbonaat
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M BOSBOUWSET HELM G3000+OORKAP H31+FH1+VIZIER 5C


De 3M Peltor G3000 bosbouwhelmcombinatie omvat een G3000-helm, gezichtsvizier of gelaatsscherm, oorkappen of gehoorbeschermers. De inhoud van de kits varieert, zie de individuele kitcodes voor de volledige inhoud. Alles-in-één veiligheid. Deze kits zijn een combinatie van hoofd-, gezichts- en gehoorbescherming en bevatten veel van de belangrijkste onderdelen die u nodig hebt om beschermd te blijven in uitdagende werkomgevingen. Ze bevatten een verstelbare veiligheidshelm in petstijl, een gezichtsmasker van metaalgaas, oorkappen en een vizierafdichting. Verbeterd comfort en pasvorm Dankzij een vierpunts ratel- of pinvergrendelingssysteem zijn de veiligheidshelmen verstelbaar voor een comfortabele, veilige pasvorm die ongemak en wegglijden helpt verminderen. Oor- en gezichtsbescherming 3M heeft veiligheidsproducten die aan verschillende werkeisen voldoen. Het gezichtsmasker van metaalgaas helpt het gezicht te beschermen, terwijl de 3M PELTOR-oorkap de blootstelling aan matig tot hoog industrieel lawaai helpt verminderen.

Sterke punten

•G3000 veiligheidshelm
Zeef- of polycarbonaat vizier of gelaatsscherm
Effectieve bescherming voor hoofd, gezicht en gehoor

Toepassingen

Werkomgeving

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Kleuroranje
Verstelmechanismeschuif
Hoofdmateriaalpolycarbonaat
Beluchtinggeventileerd
Gewicht1219,75 g
Materiaalpolycarbonaat
Vizierja
€ 81,75 excl. BTW
/ stuk
€ 98,92 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden