3M SECUREFIT STICKERS REFLECTIE X5-REFKIT SET=10 ST

3M™ SecureFit™ X5 Veiligheidshelm Standaard reflecterende stickerkits X5-REFKIT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:X5-REFKIT
Rubix:22108080
Fabrikant:7100175590
EAN:04054596595521
3M SECUREFIT STICKERS REFLECTIE X5-REFKIT SET=10 ST

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : 3M SECUREFIT STICKERS REFLECTIE X5-REFKIT SET=10 ST


Breng Scotchlite™ reflecterend materiaal aan op de 3M Veiligheidshelmen van uw werknemers. Aanbrengsysteem met drukgevoelige lijm maakt het product eenvoudig in gebruik. De strepenset bevat ongeveer 77 vierkante cm (12 vierkante inch) reflecterend materiaal.
3M™ X5-REFKIT reflecterende stickerkit ontworpen voor de 3M™ SecureFit™ veiligheidshelmen serie X5000 en X5500.

Sterke punten

3M™ Scotchlite™ Reflective is helder, duurzaam en van zeer hoge kwaliteit;Gemakkelijk aan te brengen;Ongeveer 77 vierkante cm reflecterend materiaal in totaal;Geschikt voor gebruik met de 3M SecureFit™ Veiligheidshelm-serie X5000 en X5500

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Kleurgrijs
Gewicht174 g
€ 140,56 excl. BTW
/ set
€ 170,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen