Referenties
Milwaukee:BOLT™100
Rubix:A0748828
Fabrikant:4932478122
EAN:4058546340551

Productdetails : MILWAUKEE VEILIGHEIDSHELM BOLT 100 WIT GEVENTILEERD
- BOLT™ systeem - zorgt voor compatibiliteit tussen een groot aantal accessoires met een eenvoudig en intuïtief bevestigingssysteem
- Uiterst comfortabel en eenvoudig te verstellen met de wielratel
- Schaal gemaakt van ABS voor een licht gewicht
- 6-punts ophanging voor meer comfort
- Verwisselbare en comfortabele zweetband.
- Maat: 52 - 68 cm
- Beschikbaar in 8 kleuren met glanzende afwerking: wit, geel, oranje, rood, zwart, groen, blauw en hoge zichtbaarheid geel
- Gecertificeerd volgens EN 397:2012 met optionele vereisten voor multimetaal, extreme temperaturen -30°C, zijdelingse vervorming en elektrische isolatie 440 V a.c. (elektrische isolatie 440 V onder EN397 alleen op de ongeventileerde versie)
- Gecertificeerd volgens EN 50365:2002 Elektrische klasse 0 voor installaties met een nominale spanning tot 1000 V wisselspanning en 1500 V gelijkspanning in geventileerde en ongeventileerde versie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | wit |
| Verstelmechanisme | knoppen |
| Hoofdmateriaal | abs |
| Beluchting | geventileerd |
| Materiaal | abs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,95 excl. BTW
/ stuk
€ 39,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
