3M VEILIGHEIDSHELM UV PINLOCK VENTILATIE WIT G3000DUV-VI
3M™ Veiligheidshelm G3000-serie
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7000108298
Rubix:22120547
Fabrikant:7000108298
EAN:4046719272662



Documenten
Productdetails : 3M VEILIGHEIDSHELM UV PINLOCK VENTILATIE WIT G3000DUV-VI
Voor hoofdbescherming ontwikkeld voor veeleisende omgevingen met uitstekende ventilatie, gebruik 3M™ Veiligheidshelm, G3000DUV-GU.
Onze gele helm heeft ratelophanging, een lederen zweetband en een vloeiend afgerond ontwerp dat een goed gezichtsveld biedt en helpt voorkomen dat onderdelen aan kabels of takken blijven haken. Ventilatieopeningen verdeeld over een groot deel bieden maximale luchtdoorstroom voor een beter draagcomfort.
Een korte klep voor beter zicht omhoog en een 3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw veiligheidshelm te veel aan UV-straling is blootgesteld en vervangen moet worden. Het hoofdharnas kan 180° gedraaid worden voor beter zicht bij het werken in besloten ruimten.
Onze gele helm heeft ratelophanging, een lederen zweetband en een vloeiend afgerond ontwerp dat een goed gezichtsveld biedt en helpt voorkomen dat onderdelen aan kabels of takken blijven haken. Ventilatieopeningen verdeeld over een groot deel bieden maximale luchtdoorstroom voor een beter draagcomfort.
Een korte klep voor beter zicht omhoog en een 3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw veiligheidshelm te veel aan UV-straling is blootgesteld en vervangen moet worden. Het hoofdharnas kan 180° gedraaid worden voor beter zicht bij het werken in besloten ruimten.
3M™ Veiligheidshelm, G3000DUV-VI is onze witte veiligheidshelm met ventilatieopeningen verdeeld over een groot deel en een lederen zweetband voor comfort. Voorzien van pinlock, een vloeiend afgerond ontwerp met een korte klep en 3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw veiligheidshelm te veel aan UV-straling is blootgesteld.
Sterke punten
Veiligheidshelm ontwikkeld voor gebruik in veeleisende omgevingen, met uitstekende ventilatie en een goed gezichtsveld;3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw veiligheidshelm te veel aan UV-straling is blootgesteld en vervangen moet worden;Vloeiend afgerond ontwerp voorkomt dat onderdelen aan kabels of takken blijven haken;Ventilatieopeningen verdeeld over een groot deel bieden maximale luchtdoorstroom voor een beter draagcomfort;Het hoofdharnas kan 180° gedraaid worden voor beter zicht bij het werken in besloten ruimten;Korte klep voor verbeterd zicht naar boven;Merk- en logo-afdrukopties beschikbaar;Vervangbare leren of kunststof zweetband;Optionele mijnbouwlamphouder beschikbaar;Goedgekeurd voor gebruik bij ‑30 °C;Verkrijgbaar in 8 standaardkleuren (wit, geel, blauw, rood, groen, oranje, zwart, hi-viz groen)
Toepassingen
Bouw, landbouw
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Kleur | wit |
| Verstelmechanisme | knoppen |
| Hoofdmateriaal | abs |
| Beluchting | geventileerd |
| Gewicht | 6566 g |
| Materiaal | uv-gestabiliseerde abs |
| Vizier | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,34 excl. BTW
/ stuk
€ 27,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden