3M SPEEDGLAS BESCHERMRUIT VIZIER 9100FX - 523010
3M™ Speedglas™ Front cover voor lashelm G5-02
Zie technische informatieReferenties
3M:523010
Rubix:22540828
Fabrikant:7100104141
EAN:04054596190757

Productdetails : 3M SPEEDGLAS BESCHERMRUIT VIZIER 9100FX - 523010
Bescherm uzelf tegen lasspatten en -vonken met 3M™ heldere lasvizieren en -schilden. Deze vervangende heldere vizieren en schermen zijn ontworpen om putjes, krassen of anderszins versleten of beschadigde onderdelen te vervangen in een verscheidenheid van onze productlijnen voor lasveiligheid. Verhoog de levensduur van uw apparatuur door deze regelmatig te controleren. Vizieren en schilden moeten worden vervangen als er krassen of putjes op zitten of als ze te vuil zijn om schoon te maken. Maak regelmatig schoon met een tissue of pluisvrije doek, zoals 3M™ Cleaning Wipe
Vervangende vizierplaat (standaard) voor Speedglas lashelmen 9100 FX, 9100 FX-Air en 9100 MP. Pak van 100.
Sterke punten
Vervangend reserveonderdeel voor de oorspronkelijke vizierplaat in geval van putjes of krassen. Voor maximale veiligheid en comfort dient u regelmatig uw apparatuur te controleren. Vervang versleten of beschadigde onderdelen. Regelmatig reinigen met een zachte doek en vervangen bij putjes of krassen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Type | lasvizier |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.340,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 1.621,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen