3M SPEEDGLAS HOOFDBAND INCL. BEVESTIGINGSET 9100 533000

3M™ Speedglas™ Hoofdband voor lashelm G5-02

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:533000
Rubix:22542701
Fabrikant:7100001460
EAN:4046719643653
3M SPEEDGLAS HOOFDBAND INCL. BEVESTIGINGSET 9100 533000

Technische samenvatting

Typereserveonderdeel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M SPEEDGLAS HOOFDBAND INCL. BEVESTIGINGSET 9100 533000


Deze hoofdband voor 3M™ Speedglas™ lashelmen is een essentieel onderdeel voor professionals die op zoek zijn naar optimaal comfort en veiligheid. Deze hoofdband is ontworpen om perfect te passen op lashelmen van de 9100 serie en biedt een nauwkeurige, gepersonaliseerde pasvorm dankzij de soepele ratelverstelling. Het robuuste, ergonomische ontwerp zorgt voor een hoogwaardige gebruikerservaring, zelfs tijdens intensieve toepassingen.

Kenmerken:
Deze hoofdband combineert functionaliteit en comfort. Dankzij de soepele ratelverstelling is dit product verstelbaar en biedt het een precieze, persoonlijke pasvorm voor elke gebruiker. De robuuste constructie zorgt voor optimale duurzaamheid, terwijl de hoofdband toch comfortabel blijft dankzij de toevoeging van ergonomische bevestigingsonderdelen. Deze hoofdband is speciaal ontworpen voor 3M™ Speedglas™ lashelmen en garandeert een perfecte compatibiliteit met de 9100 serie.

Specificaties:
- Set vervangende hoofdbinnenwerken, hoofdbanden en reserveonderdelen voor 3M™ Speedglas™ lashelmen.
- Producttype: hoofdband.
- Geschikt voor: 3M™ Speedglas™ lashelmen van de 9100 serie.
- Verstelsysteem: soepele ratelverstelling.
- Kleur: zwart.
- Hoeveelheid per doos: 1 stuk.
- Compatibele series: 9100, 9100 FX, 9100 FX-Air, Speedglas™ 9100 Air.
- Reserveonderdeel te gebruiken als de originele hoofdband versleten of beschadigd is tijdens het gebruik.

Merkinformatie:
3M is een toonaangevend merk dat bekendstaat om zijn expertise en breed scala aan producten, van persoonlijke beschermingsmiddelen tot kleefmiddelen en schuurmiddelen. Of het nu gaat om industriële toepassingen, de bouw of de gezondheidszorg, 3M biedt producten aan die innovatie en kwaliteit combineren. Daarnaast speelt 3M in op de behoeften op het gebied van reiniging, bewegwijzering en elektrische apparatuur.

Sterke punten

- Optimaal comfort: aanpasbaar verstelsysteem met soepele ratelverstelling voor langdurig dragen zonder ongemak.
- Perfecte compatibiliteit: geschikt voor 3M™ Speedglas™ lashelmen van de 9100 serie.
- Eenvoudig onderhoud: snelle en eenvoudige vervanging van versleten of beschadigde onderdelen.

Toepassingen

- Slijpen
- Metaalreparatie
- Lassen
- Metaalbewerking

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking274,4 g
Typereserveonderdeel
€ 40,69 excl. BTW
/ stuk
€ 49,23 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden