3M SPEEDGLAS ACHTERHOOFDDEEL LASHELM G5-01 - 616003
3M™ Speedglas™ Hoofdband voor lashelm G5-02
Zie technische informatieReferenties
3M:616003
Rubix:22540980
Fabrikant:7100168264




Productdetails : 3M SPEEDGLAS ACHTERHOOFDDEEL LASHELM G5-01 - 616003
3M™ Speedglas™ Headband back part, 616003 is replacing only the back portion of the headband if the original part becomes worn or damaged during use.
Het achterhoofddeel van de hoofdband is een vervangbaar reserveonderdeel dat alleen het achterhoofddeel van de hoofdband vervangt wanneer het oorspronkelijke onderdeel versleten of beschadigd is door gebruik.
Sterke punten
Het Speedglas achterhoofddeel van de hoofdband 9100 is een vervangbaar reserveonderdeel dat alleen het achterhoofddeel van de hoofdband vervangt wanneer het oorspronkelijke onderdeel versleten of beschadigd is door gebruik. Voor maximale veiligheid en comfort dient u regelmatig uw apparatuur te controleren. Vervang versleten of beschadigde onderdelen.
Toepassingen
Use for welding applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | hoofdband |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar
Neem een kijkje op de opvolger product:

- 3m:616003
- rubix:A0308184
- fabrikant:7100256092
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 25,12 excl. BTW/ stuk