3M STOOTPET FIRST BASE + KONINGSBLAUW KLEP 70 MM

3M STOOTPET FIRST BASE + KLEP 70 MM

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:2014286
Rubix:A0015725
Fabrikant:7100206593
EAN:4054596719118
3M STOOTPET FIRST BASE + KONINGSBLAUW KLEP 70 MM

Technische samenvatting

Kleurblauw
Grootte klep7 cm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M STOOTPET FIRST BASE + KONINGSBLAUW KLEP 70 MM


Stootpet en stootpet - accessoire 3M Ontworpen om de drager te beschermen tegen kleine snij- en schaafwonden aan het hoofd door lichte stoten tegen stilstaande objecten in een breed scala van industrieën, zoals automotive, ruimtevaart, voedselverwerking, transport en logistiek. De 3M™ First Base™ + stootpet is gemaakt van ademende geweven stof en foam met luchtkanalen voor ventilatie. Met absorberende badstof zweetband en foamkussen met gesloten cellen. Borduurservice voor uw bedrijfslogo beschikbaar. Verkrijgbaar in verschillende kleplengtes: standaard (70 mm), kort (55 mm) en micro (25 mm), en in verschillende kleuren.

Sterke punten Biedt industriële stootbescherming volgens EN 812;Flexibele schaal van ABSkunststof, kan worden verwijderd voor reiniging;Luchtkanalen voor ventilatie;Absorberende badstof zweetband;Verkrijgbaar in verschillende kleplengtes voor verschillende toepassingen;Verstelbare elastische band voor een individuele pasvorm;Plaats voor optioneel eigen logo;Verkrijgbaar in verschillende kleplengtes voor verschillende toepassingen;Verstelbare elastische band voor een individuele pasvorm;Riemclip als accessoire verkrijgbaar

Toepassing

Lichte industrie, algemene productie

De 3M™ First Base™ + stootpet is ontworpen om het hoofd te beschermen tegen de effecten van stoten tegen stilstaande objecten, zoals bulten en kleine snijwonden. Dankzij het gepatenteerde flexibele schaalontwerp gemaakt van duurzaam ABS-kunststof biedt de 3M™ First Base + stootpet industriële stootbescherming volgens EN 812.

Sterke punten

Biedt industriële stootbescherming volgens EN 812;Flexibele schaal van ABS‑kunststof, kan worden verwijderd voor reiniging;Luchtkanalen voor ventilatie;Absorberende badstof zweetband;Verkrijgbaar in verschillende kleplengtes voor verschillende toepassingen;Verstelbare elastische band voor een individuele pasvorm;Plaats voor optioneel eigen logo;Verkrijgbaar in verschillende kleplengtes voor verschillende toepassingen;Verstelbare elastische band voor een individuele pasvorm;Riemclip als accessoire verkrijgbaar

Toepassingen

Lichte industrie, algemene productie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Kleurblauw
Grootte klep7 cm
€ 325,40 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 393,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen

Kleur

Grootte klep