UVEX STOOTPET ARMADILLO GEEL

uvex u-cap hi-viz

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Uvex:9794800
Rubix:22740320
EAN:4031101443294
UVEX STOOTPET ARMADILLO GEEL

Technische samenvatting

Kleurgeel
Grootte klep7 cm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : UVEX STOOTPET ARMADILLO GEEL


De uvex u-cap hi-viz stootpet biedt lichte bescherming tegen stoten en verhoogt de zichtbaarheid van de drager in industriële omgevingen. De fluorescerende en reflecterende elementen vormen een aanvulling op signaleringskleding.

Kenmerken:
De uvex u-cap hi-viz stootpet combineert een flexibele binnenschaal van polypropyleen met een fluorescerend textiel aan de buitenzijde. Deze cap beschermt tegen lichte stoten. De traploos verstelbare band maakt een nauwkeurige aanpassing aan de hoofdomtrek mogelijk, terwijl het textiele ontwerp voldoende bewegingsvrijheid biedt. De reflecterende bies op de klep en in de textiele componenten verhoogt de zichtbaarheid. Bij lichte vervuiling kan de pet worden gereinigd met een zachte borstel of een vochtige doek. De textiele onderdelen kunnen met de hand worden gewassen met een mild reinigingsmiddel. Desinfectie is mogelijk met een gangbaar mild desinfectiemiddel.

Specificaties:
• Materiaal buitenschaal: textiel
• Materiaal binnenschaal: polypropyleen (PP)
• Maat: 52–64 cm
• Lengte klep: circa 7 cm
• Reflecterende elementen
• Mechanische weerstand: bescherming tegen penetratie door puntige of scherpe voorwerpen en absorptie van verticale schokken
• Koudebestendigheid: tot −30 °C

Normen:
• Voldoet aan de norm EN 812, die bescherming tegen stoten garandeert voor stootpetten
• Kleuren van het textiel voldoen aan de eisen van de norm NF EN 471 voor zichtbaarheid in een professionele omgeving
• Voldoet aan de regelgeving volgens Verordening (EU) 2016/425 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen

Sterke punten

• Verbeterde zichtbaarheid rondom dankzij fluorescerende textielcomponenten
• Bescherming tegen lichte schokken dankzij de binnenschaal van polypropyleen
• Snelle en traploze aanpassing voor een nauwkeurige afstemming op elke gebruiker
• Eenvoudig onderhoud dankzij wasbaar textiel en gemakkelijk te reinigen oppervlakken
• Verbeterde zichtbaarheid in donkere omgevingen dankzij geïntegreerde reflecterende bies

Toepassingen

Deze stootpet is geschikt voor industriële omgevingen waar lichte hoofdbescherming tegen impact vereist is, bijvoorbeeld in zones met beperkte ruimte of nabij mechanische installaties. Deze cap wordt toegepast in werkplaatsen, logistieke magazijnen en onderhoudsomgevingen waar zichtbaarheid een bijkomende veiligheidsfactor vormt. Dit accessoire is geschikt voor sectoren zoals de maakindustrie, algemeen onderhoud en logistiek.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)310x180x150 mm
Kleurgeel
Grootte klep7 cm
Land van oorsprongDE
€ 22,94 excl. BTW
/ stuk
€ 27,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen