3M STOOTPET FIRST BASE 3 EXTRA MARINE KLEP 55MM

3M STOOTPET FIRST BASE + KLEP 70 MM

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:2021101
Rubix:A0015745
Fabrikant:7100217750
EAN:04054596705234
3M STOOTPET FIRST BASE 3 EXTRA MARINE KLEP 55MM

Technische samenvatting

Kleurmarineblauw
Grootte klep5,5 cm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M STOOTPET FIRST BASE 3 EXTRA MARINE KLEP 55MM


Stootpet en stootpet - accessoire 3M Ontworpen om de drager te beschermen tegen kleine snij- en schaafwonden aan het hoofd door lichte stoten tegen stilstaande objecten in een breed scala van industrieën, zoals automotive, ruimtevaart, voedselverwerking, transport en logistiek. De 3M™ First Base™ + stootpet is gemaakt van ademende geweven stof en foam met luchtkanalen voor ventilatie. Met absorberende badstof zweetband en foamkussen met gesloten cellen. Borduurservice voor uw bedrijfslogo beschikbaar. Verkrijgbaar in verschillende kleplengtes: standaard (70 mm), kort (55 mm) en micro (25 mm), en in verschillende kleuren.

Sterke punten Biedt industriële stootbescherming volgens EN 812;Flexibele schaal van ABSkunststof, kan worden verwijderd voor reiniging;Luchtkanalen voor ventilatie;Absorberende badstof zweetband;Verkrijgbaar in verschillende kleplengtes voor verschillende toepassingen;Verstelbare elastische band voor een individuele pasvorm;Plaats voor optioneel eigen logo;Verkrijgbaar in verschillende kleplengtes voor verschillende toepassingen;Verstelbare elastische band voor een individuele pasvorm;Riemclip als accessoire verkrijgbaar

Toepassing

Lichte industrie, algemene productie

3M™ First Base™ 3 Stootpet Extra heeft een marineblauwe kleur en biedt industriële hoofdbescherming volgens EN 812:A1. Deze stootpet van duurzame stof heeft een 'volledig' schaalontwerp met een korte kleplengte (55 mm), een zweetband, luchtkanalen en gaas aan de zijkant voor ventilatie.

Sterke punten

Biedt industriële stootbescherming volgens EN 812;Flexibele schaal van ABS‑kunststof, kan worden verwijderd voor reiniging;Luchtkanalen voor ventilatie;Absorberende badstof zweetband;Verkrijgbaar in verschillende kleplengtes voor verschillende toepassingen;Verstelbare elastische band voor een individuele pasvorm;Plaats voor optioneel eigen logo;Verkrijgbaar in verschillende kleplengtes voor verschillende toepassingen;Verstelbare elastische band voor een individuele pasvorm;Riemclip als accessoire verkrijgbaar

Toepassingen

Lichte industrie, algemene productie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Kleurmarineblauw
Grootte klep5,5 cm
€ 18,79 excl. BTW
/ stuk
€ 22,74 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Kleur

Grootte klep