UVEX STOOTPET 9794403 U-CAP SPORT BLACK 55-59 K. KLEP ZWART
Uvex u-cap sport kort vizier 55-59 cm
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Uvex:9794403
Rubix:A0027414
EAN:4031101565637

Documenten
Productdetails : UVEX STOOTPET 9794403 U-CAP SPORT BLACK 55-59 K. KLEP ZWART
Effectieve bescherming in een sportief design: Uvex u-cap sport is een innovatieve beschermende pet die voldoet aan de EN 812 norm, in een sportief baseballpet design. De ergonomisch gevormde schaal met schokabsorberende elementen zorgt voor veiligheid en optimaal draagcomfort.
Sterke punten
Schokbestendige pet (EN 812) met het ontwerp van een echte baseballpet. ABS schaal met Armadillo by Uvex ontwerp. Bekleed met zwarte katoenen stof. Uitsparing aan de zijkant voor het dragen van oorwarmers zonder ongemak. Zeer hoog draagcomfort dankzij de flexibiliteit en het lichte materiaal.
Toepassingen
Deze pet voldoet aan de norm EN 812; hij kan niet worden gebruikt in werkomgevingen waar het dragen van een beschermende helm verplicht is volgens de norm EN 397.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 190 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 260x140x120 mm |
| Kleur | zwart |
| Grootte klep | 4 cm |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,19 excl. BTW
/ stuk
€ 20,80 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden