3M SCHUURBAND TRIZACT 237AA 100MM X 289MM A80

3M™ Trizact™ doekband 237AA, 100 mm x 289 mm, A80

Zie technische informatie

Referenties

3M:26305
Rubix:A0015793
Fabrikant:7100219067
3M SCHUURBAND TRIZACT 237AA 100MM X 289MM A80

Technische samenvatting

Lengte289 mm
Breedte100 mm
Korrel80
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M SCHUURBAND TRIZACT 237AA 100MM X 289MM A80


3M™ Trizact™ Cloth Belt 237AA maakt gebruik van gepatenteerde microreplicatietechnologie waarbij micron-gesorteerde aluminiumoxidedeeltjes worden gevormd tot kleine piramides van schurend mineraal en vervolgens worden gecoat op een X-gewicht doekrug. Naarmate deze piramides slijten, komt er voortdurend nieuw, scherp mineraal bloot te liggen, wat zorgt voor een consistent snijresultaat en een voorspelbare, fijne afwerking.
3M™ Trizact™-band 237AA, A80, 100 x 289 mm, 20 stuks/doos

Sterke punten

Gebruik 3M™ Trizact™-doekband 237AA met snel snijdend aluminiumoxide voor een consistent resultaat op harde metalen zoals koolstofstaal en roestvrij staal. Onze banden zijn voorzien van de unieke 3M-microreplicatietechnologie, waarbij micron-gesorteerde aluminiumoxidedeeltjes worden gevormd tot kleine piramides van schurende mineralen, die vervolgens worden gecoat op een X-gewicht doekrug. Onder gemiddelde druk breken deze piramides voortdurend af om nieuw scherp mineraal bloot te leggen, wat zorgt voor een consistent snijresultaat en een voorspelbare fijne afwerking. De duurzame backing van 237AA-doekbanden zorgt voor controle, aanpasbaarheid en effectief slijpen onder gemiddelde druk. Het met hars gebonden schuurmiddel biedt een grotere hittebestendigheid en helpt delaminatie te voorkomen. De driedimensionale piramidestructuren van het schuurmiddel zijn gelijkmatig verdeeld over het hele oppervlak, wat zorgt voor consistente prestaties. Deze 'piramides' bevatten lagen mineraal en beginnen na herhaaldelijk gebruik af te breken, waardoor voortdurend nieuw mineraal wordt blootgelegd. De cyclus van minerale vernieuwing houdt de scherpte van het schuurmiddel in stand. Deze banden maken gebruik van een filmmedia-splice – een sterke, veilige verbinding die de uiteinden van de band met elkaar verbindt en is gemaakt van een dunne filmverbinding die trillingssporen minimaliseert. Hierdoor blijft de band soepel lopen en worden consistente afwerkingsresultaten geboden. Onze Trizact-schuurmiddelen zorgen voor een fijnere afwerking, leveren snellere resultaten op en gaan tot vijf keer langer mee dan conventionele schuurmiddelen. Ze bieden een nauwkeurige afwerkingscontrole, waardoor operators het aantal korrelgroottes kunnen verminderen en dus minder processtappen en schuurmiddelen nodig hebben.

Toepassingen

For intermediate and final sanding of metal, solid and painted surfaces, as well as varnished surfaces and plastic parts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Lengte289 mm
Breedte100 mm
Korrel80
€ 75,20 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 90,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen