Referenties
Metabo:626323000
Rubix:A0217775
Fabrikant:626323000
EAN:4007430194916

Productdetails : METABO VILTBAND 40X760 MM, ZACHT 626323000
Voor het polijsten van roestvast staal en non-ferro metalen, altijd in combinatie met een polijstpasta., Aanbevolen omtreksnelheid: 10-20 m/s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 760 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Korrel | zeer fijn |
| Toepassing | voor het polijsten van roestvast staal (rvs) en non-ferrometalen. altijd in combinatie met een polijstpasta. voor voorpolijsten en fijn polijsten van o.a. contouren en profielen. |
| Serie | felt band |
| Steunmateriaal | vilt (felt) |
| Type | viltband (zacht) |
| Type schuurmiddel | keramisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,30 excl. BTW
/ stuk
€ 18,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen