3M TRIZACT LINNEN SCHUURBAND 237AA 50X450 A30 23760078
3M™ Trizact™ Schuurband 237AA
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:19103
Rubix:23030586
Fabrikant:7000060078

Documenten
Productdetails : 3M TRIZACT LINNEN SCHUURBAND 237AA 50X450 A30 23760078
Gebruik 3M™ Trizact™ Schuurband 237AA met snel snijdend aluminiumoxide voor consistente finishes op harde metalen zoals koolstof en roestvaststaal.
Onze banden zijn voorzien van de unieke 3M microreplicatietechnologie, waarbij micron deeltjes aluminiumoxide worden gevormd tot minuscule piramides van schuurmineraal die worden aangebracht op een stoffen X-gewicht rug. Onder medium druk breken steeds stukjes van deze piramides af, waardoor er nieuw scherp mineraal aan de oppervlakte komt: dit zorgt voor een consistente snede en een voorspelbare fijne finish.
De duurzame rug van 237AA Schuurbanden biedt meer controle, vervormbaarheid en een effectieve schuurbewerking bij medium druk. De in hars gelijmde schuurkorrel biedt betere bestendigheid tegen warmte en helpt delaminatie te voorkomen.
De driedimensionale piramidestructuren van de schuurkorrel zijn uniform gestrooid over het hele oppervlak, wat garantstaat voor consistente prestaties. Deze ´piramiden´ bevatten laagjes mineralen en na herhaald gebruik breken er telkens kleine stukjes af zodat er nieuwe ongebruikte mineralen bloot komen te liggen. Door deze cyclus van mineralenvernieuwing blijft de schuurkorrel scherp.
Deze banden zijn voorzien van een speciale verbindingslas voor folies – een dun medium dat een sterke, veilige verbinding van beide foliebandeinden creëert en kerfjes in het werkstuk minimaliseert. Daardoor blijft de band soepel lopen en krijgt u een consistent finishingresultaat.
Onze Trizact schuurmaterialen leveren een fijnere finish op, geven sneller resultaat en gaan tot vijf keer langer mee dan conventionele schuurproducten. Ze bieden een nauwkeurige controle bij finishwerkzaamheden, zodat operators minder opeenvolgende groftes hoeven te gebruiken en er dus minder processtappen en schuurproducten nodig zijn.
Onze banden zijn voorzien van de unieke 3M microreplicatietechnologie, waarbij micron deeltjes aluminiumoxide worden gevormd tot minuscule piramides van schuurmineraal die worden aangebracht op een stoffen X-gewicht rug. Onder medium druk breken steeds stukjes van deze piramides af, waardoor er nieuw scherp mineraal aan de oppervlakte komt: dit zorgt voor een consistente snede en een voorspelbare fijne finish.
De duurzame rug van 237AA Schuurbanden biedt meer controle, vervormbaarheid en een effectieve schuurbewerking bij medium druk. De in hars gelijmde schuurkorrel biedt betere bestendigheid tegen warmte en helpt delaminatie te voorkomen.
De driedimensionale piramidestructuren van de schuurkorrel zijn uniform gestrooid over het hele oppervlak, wat garantstaat voor consistente prestaties. Deze ´piramiden´ bevatten laagjes mineralen en na herhaald gebruik breken er telkens kleine stukjes af zodat er nieuwe ongebruikte mineralen bloot komen te liggen. Door deze cyclus van mineralenvernieuwing blijft de schuurkorrel scherp.
Deze banden zijn voorzien van een speciale verbindingslas voor folies – een dun medium dat een sterke, veilige verbinding van beide foliebandeinden creëert en kerfjes in het werkstuk minimaliseert. Daardoor blijft de band soepel lopen en krijgt u een consistent finishingresultaat.
Onze Trizact schuurmaterialen leveren een fijnere finish op, geven sneller resultaat en gaan tot vijf keer langer mee dan conventionele schuurproducten. Ze bieden een nauwkeurige controle bij finishwerkzaamheden, zodat operators minder opeenvolgende groftes hoeven te gebruiken en er dus minder processtappen en schuurproducten nodig zijn.
3M™ Trizact™ Schuurband 237AA maakt gebruik van de 3M microreplicatietechnologie, waarbij micron deeltjes aluminiumoxide zijn aangebracht op een stoffen X-gewicht rug voor een consistente snede en finish. Onze banden zijn voorzien van een slijphulpstof om warmteontwikkeling, kromtrekken en verkleuring te voorkomen.
Sterke punten
Zelfslijpende piramiden beginnen scherp, blijven scherp en blijven koeler dan conventionele schuurmaterialen;Flexibele rug voor consistente finish over speciale contouren;Ideaal voor tussenfinishing en fijn polijsten voordat het platen worden aangebracht of het werkstuk wordt gepolijst;Levert een fijnere finish dan conventionele elektrostatisch gecoate schuurmaterialen
Toepassingen
Gebruik voor tussen- en eindschuren van metalen, solid surfaces en geschilderde oppervlakken, gelakte oppervlakken en kunststof delen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 360 |
|---|---|
| Lengte | 450 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Korrel | a30 |
| Toepassing | slijpen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.119,60 excl. BTW
/ 360 stuks
€ 1.354,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen