Referenties
3M:BL89705
Rubix:23031370
Fabrikant:7000068141

Productdetails : 3M S/B BAND SC-BL 150X2 M A VFN BL89705
3M™ 4664P is een dubbelzijdige kleefband van gesloten-cellig schuim in wit met acrylaatlijm. 310 mm x 66 m, 0,4 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Lengte | 2000 mm |
| Breedte | 150 mm |
| Korrel | zeer fijn |
| Toepassing | ontbramen, matteren en afwerken van roestvaststalen en stalen onderdelen; aanbrengen van een gedefinieerde afwerking, ook op grote oppervlakken; vermindering van de ruwheid; veelzijdige toepassingen, ook op hout en kunststoffen. |
| Serie | scotch-brite™ sc-bl |
| Steunmateriaal | nylonvezelvlies op weefselrug (versterkt vezelvlies) |
| Type | scotch-brite™ surface conditioning laagrekvliesband sc-bl |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 245,31 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 296,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen