3M PELTOR VEILIGHEIDSHELM PINLOCK ORANJE G3000CUVOR

3M™ Veiligheidshelm G3000-serie

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:7000039715
Rubix:22110478
Fabrikant:7000039715
EAN:04046719272495
3M PELTOR VEILIGHEIDSHELM PINLOCK ORANJE G3000CUVOR

Technische samenvatting

Kleuroranje
Verstelmechanismerek
Hoofdmateriaalabs
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M PELTOR VEILIGHEIDSHELM PINLOCK ORANJE G3000CUVOR


Voor hoofdbescherming ontwikkeld voor veeleisende omgevingen met uitstekende ventilatie, gebruik 3M™ Veiligheidshelm, G3000CUV-OR.

Onze oranje helm heeft ratelophanging, een plastic zweetband en een vloeiend afgerond ontwerp dat een goed gezichtsveld biedt en helpt voorkomen dat onderdelen aan kabels of takken blijven haken. Ventilatieopeningen verdeeld over een groot deel bieden maximale luchtdoorstroom voor een beter draagcomfort.

Een korte klep voor beter zicht omhoog en een 3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw veiligheidshelm te veel aan UV-straling is blootgesteld en vervangen moet worden. Het hoofdharnas kan 180° gedraaid worden voor beter zicht bij het werken in besloten ruimten.
3M™ Veiligheidshelm, G3000CUV-OR is onze oranje veiligheidshelm met ventilatieopeningen verdeeld over een groot deel en een plastic zweetband voor comfort. Voorzien van pinlock, een vloeiend afgerond ontwerp met een korte klep en 3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw veiligheidshelm te veel aan UV-straling is blootgesteld.

Sterke punten

Veiligheidshelm ontwikkeld voor gebruik in veeleisende omgevingen, met uitstekende ventilatie en een goed gezichtsveld;3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw veiligheidshelm te veel aan UV-straling is blootgesteld en vervangen moet worden;Vloeiend afgerond ontwerp voorkomt dat onderdelen aan kabels of takken blijven haken;Ventilatieopeningen verdeeld over een groot deel bieden maximale luchtdoorstroom voor een beter draagcomfort;Het hoofdharnas kan 180° gedraaid worden voor beter zicht bij het werken in besloten ruimten;Korte klep voor verbeterd zicht naar boven;Merk- en logo-afdrukopties beschikbaar;Vervangbare leren of kunststof zweetband;Optionele mijnbouwlamphouder beschikbaar;Goedgekeurd voor gebruik bij ‑30 °C;Verkrijgbaar in 8 standaardkleuren (wit, geel, blauw, rood, groen, oranje, zwart, hi-viz groen)

Toepassingen

Bouw, landbouw

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Gewicht verpakking444,9 g
Kleuroranje
Verstelmechanismerek
Hoofdmateriaalabs
Beluchtinggeventileerd
Gewicht416,3 g
Materiaalabs
Vizierja
Land van oorsprongPL
€ 395,40 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 478,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen

Kleur

Verstelmechanisme