JSP VEILIGHEIDSHELM EVO VISTALENS WIT/SMOKE AMB170-005-F00

EVO® VISTAlens™ geventileerde veiligheidshelm

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

JSP:AMB170-005-F00
Rubix:A0229723
EAN:5038428361736
JSP VEILIGHEIDSHELM EVO VISTALENS WIT/SMOKE AMB170-005-F00

Technische samenvatting

Kleurwit
Verstelmechanismeknoppen
Hoofdmateriaalabs
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : JSP VEILIGHEIDSHELM EVO VISTALENS WIT/SMOKE AMB170-005-F00


Deze EVO® VISTAlens™ geventileerde veiligheidshelm is een innovatieve doorbraak in de ontwikkeling van persoonlijke beschermingsmiddelen voor professionals. Hij is uitgerust met een geïntegreerde overbril van optische klasse 1 om een panoramisch zicht te bieden, en met een stevige schaal van ABS. Deze helm zorgt voor uitzonderlijke bescherming tegen schokken, splinters en spatten, terwijl hij optimaal draagcomfort garandeert.

Kenmerken:
Deze bouwhelm combineert een ergonomisch ontwerp met geavanceerde functies om maximaal comfort en optimale veiligheid te bieden. Het 6-punts textielharnas en het nauwkeurige Revolution® Flex verstelmechanisme met draaiknop zorgen voor een stabiele en gepersonaliseerde pasvorm gedurende de hele werkdag. De EVO® VISTAlens™ overzetbril, die bestand is tegen krassen en beslaan, is gemonteerd op draaibare armen, die een eenvoudig hanteren en een verstelbare hoek mogelijk maken voor perfecte compatibiliteit met brillen. Dankzij de geïntegreerde ventilatie wordt de luchtcirculatie geoptimaliseerd, wat een aangename temperatuur behoudt, zelfs in warme omstandigheden. De beschermkap en de veiligheidscel voorkomen dat splinters of schokken op de overzetbril de schedel bereiken, waardoor de bescherming wordt versterkt. De helm beschikt over een zweetband van Chamlon™ die transpiratie vermindert. Hij is compatibel met halfmaskers, reflecterende strips, de badgehouder, de TPR-gezichtsafdichting, enz.

Specificaties:
• Gewicht: 482 g.
• Kleur: wit.
• Materialen: schaal van ABS, TPR-gezichtsafdichting.
• Geïntegreerde overzetbril met bescherming tegen middelhoge energie schokken (weerstand tegen een 6 mm knikker bij 120 m/s).
• Thermische weerstand: -40 °C tot +50 °C.
• 3D-pasvorm van het 6-punts harnas.
• Grote geribbelde draaiknop voor eenvoudige aanpassing, zelfs met handschoenen.
• Recyclebare schaal.
• Universele sleuven voor accessoires.
• Schokbestendigheid: 50 joule.

Normen:
Deze helm voldoet aan de volgende Normen:
• EN 397 voor bescherming tegen schokken.
• EN 166 voor oogbescherming.
• EN 50365 voor elektrische isolatie tot 1000 V.
• EN 170 voor UV-bescherming.

Merkinformatie:
JSP Safety, dat in 1964 werd opgericht, is een Brits bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen, voornamelijk voor hoofd- en ademhalingsbescherming. Met onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteiten in het Verenigd Koninkrijk en een wereldwijde productie staat JSP bekend om zijn constante innovaties en toewijding aan het overtreffen van internationale veiligheidsnormen. Het bedrijf streeft ook naar duurzame ontwikkeling en focust zijn inspanningen op de productie van 100% recyclebare producten en de voortdurende verbetering van zijn processen.

Sterke punten

• Geïntegreerde bescherming: anticondens en antikras overzetbril voor optimaal zicht.
• Superieur comfort: ergonomisch textielharnas en ventilatie voor langdurig gebruik.
• Modulariteit: compatibel met tal van accessoires, waaronder lampen en gehoorbeschermers.
• Betrouwbaarheid: robuuste schaal van ABS voor verbeterde schokbestendigheid onder extreme omstandigheden.
• Verminderde druk: ontworpen om optimaal draagcomfort te bieden.

Toepassingen

Ideaal voor gebruik in diverse omgevingen, waaronder:
• Luchtvaart
• Luchthavens
• Politie
• Maritieme sector
• Olie-, gas- en chemische bedrijven
• Hernieuwbare energie: windenergie en zonne-energie
• Onderaannemers voor nutsbedrijven
• Landbouw
• Bouw en infrastructuur
• Productie
• Mijnbouw, aggregaten en steengroeven
• Spoorwegen en tunnels
• Eenmansbedrijven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Kleurwit
Verstelmechanismeknoppen
Hoofdmateriaalabs
Beluchtinggeventileerd
Gewicht482 g
Materiaalabs
Vizierja
€ 671,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 812,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen