3M VEILIGHEIDSHELM G3501 DRAAIKNOP WIT G3501MVI
3M™ Veiligheidshelm voor hoge temperaturen G3501-serie
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:G3501M-VI
Rubix:23030002
Fabrikant:7100077208
EAN:4054596015340




Documenten
Productdetails : 3M VEILIGHEIDSHELM G3501 DRAAIKNOP WIT G3501MVI
Deze 3M™ G3501 bouwhelm is ontworpen om volledige en betrouwbare bescherming te bieden in de meest veeleisende werkomgevingen en om bestand te zijn tegen extreme temperaturen van -30 °C tot +150 °C, terwijl hij voldoet aan de behoeften van professionals in sectoren zoals de staalindustrie, gieterijen en de cementproductie.
Kenmerken:
Deze industriële veiligheidshelm is speciaal ontworpen voor zware omstandigheden in industriële omgevingen. De schaal van de helm is gemaakt van met glasvezel versterkt nylon, wat zorgt voor uitstekende mechanische en thermische weerstand. De helm is uitgerust met een verstelbare en ergonomische hoofdband met binnenwerk met draaiknop, wat zorgt voor een perfecte pasvorm en verhoogd comfort. Hij is compatibel met diverse accessoires, waaronder vizieren, gehoorbeschermers en andere beschermingsonderdelen, om een geïntegreerde beschermingsoplossing te bieden. Dit product is lichtgewicht, duurzaam en is ontworpen om zware omstandigheden in de metaalbewerkingsindustrie te weerstaan.
Specificaties:
• Schaalmateriaal: glasvezelversterkt nylon.
• Gewicht: 392 g.
• Gewicht van de schaal alleen: 311 g.
• Verstelbare afmetingen: binnenwerk met draaiknop (53-62 cm).
• Temperatuurbereik: -30 °C tot +150 °C.
• Aanbevolen levensduur: 2 tot 5 jaar, afhankelijk van gebruiksomstandigheden.
• Aanbevolen opslag: +3 °C tot +40 °C, relatieve luchtvochtigheid < 85 %.
• Beschikbare kleuren: wit, geel, oranje, rood, groen, blauw.
• Compatibele accessoires: vizieren (V5 Serie), gehoorbeschermers (X en Optime™ Serie), geïntegreerde oogbescherming (V6).
• Zweetband: leer of synthetisch.
• Niet-geventileerd.
Normen:
Deze helm voldoet aan meerdere Europese normen en richtlijnen:
• EN 397: bescherming tegen schokken en binnendringingen, elektrische isolatie tot 440 V AC.
• EN 50365: elektrische isolatie voor werkzaamheden onder spanning tot 1.000 V AC en 1.500 V DC.
Merkinformatie:
Het merk 3M staat wereldwijd bekend om zijn innovaties en diversiteit aan producten die voldoen aan uiteenlopende professionele behoeften. Van dagelijkse veiligheid tot gespecialiseerde toepassingen in de auto-industrie en de transportsector, en oplossingen voor visuele communicatie en producten voor de bouw, 3M investeert voortdurend in onderzoek en ontwikkeling om innovatieve en passende oplossingen aan te bieden.
Kenmerken:
Deze industriële veiligheidshelm is speciaal ontworpen voor zware omstandigheden in industriële omgevingen. De schaal van de helm is gemaakt van met glasvezel versterkt nylon, wat zorgt voor uitstekende mechanische en thermische weerstand. De helm is uitgerust met een verstelbare en ergonomische hoofdband met binnenwerk met draaiknop, wat zorgt voor een perfecte pasvorm en verhoogd comfort. Hij is compatibel met diverse accessoires, waaronder vizieren, gehoorbeschermers en andere beschermingsonderdelen, om een geïntegreerde beschermingsoplossing te bieden. Dit product is lichtgewicht, duurzaam en is ontworpen om zware omstandigheden in de metaalbewerkingsindustrie te weerstaan.
Specificaties:
• Schaalmateriaal: glasvezelversterkt nylon.
• Gewicht: 392 g.
• Gewicht van de schaal alleen: 311 g.
• Verstelbare afmetingen: binnenwerk met draaiknop (53-62 cm).
• Temperatuurbereik: -30 °C tot +150 °C.
• Aanbevolen levensduur: 2 tot 5 jaar, afhankelijk van gebruiksomstandigheden.
• Aanbevolen opslag: +3 °C tot +40 °C, relatieve luchtvochtigheid < 85 %.
• Beschikbare kleuren: wit, geel, oranje, rood, groen, blauw.
• Compatibele accessoires: vizieren (V5 Serie), gehoorbeschermers (X en Optime™ Serie), geïntegreerde oogbescherming (V6).
• Zweetband: leer of synthetisch.
• Niet-geventileerd.
Normen:
Deze helm voldoet aan meerdere Europese normen en richtlijnen:
• EN 397: bescherming tegen schokken en binnendringingen, elektrische isolatie tot 440 V AC.
• EN 50365: elektrische isolatie voor werkzaamheden onder spanning tot 1.000 V AC en 1.500 V DC.
Merkinformatie:
Het merk 3M staat wereldwijd bekend om zijn innovaties en diversiteit aan producten die voldoen aan uiteenlopende professionele behoeften. Van dagelijkse veiligheid tot gespecialiseerde toepassingen in de auto-industrie en de transportsector, en oplossingen voor visuele communicatie en producten voor de bouw, 3M investeert voortdurend in onderzoek en ontwikkeling om innovatieve en passende oplossingen aan te bieden.
Extreme temperaturen, metaalvonken en spatten - dat is het werk. En het is een zware omgeving om in te werken. 3M™ G3501 veiligheidshelm uit de High Heat Series is ontworpen om een hoog beschermingsniveau te bieden voor de zwaarste toepassingen. De helm is ook het platform voor een reeks gehoor-, oog- en gezichtsbeschermingsproducten die zijn ontworpen om de metalen werkomgevingen te weerstaan zonder afbreuk te doen aan compatibiliteit, comfort of gebruiksgemak. Verkrijgbaar in zes kleuren, met ratelvering.
Sterke punten
• Optimale bescherming: ontworpen om bestand te zijn tegen extreme temperaturen, metalen vonken, spatten en om uitstekende elektrische isolatie te bieden.
• Persoonlijk comfort: opties voor binnenwerk met draaiknop voor een nauwkeurige pasvorm.
• Veelzijdigheid: compatibel met een breed scala aan accessoires voor volledige bescherming.
• Verhoogde duurzaamheid: robuuste materialen en een langere levensduur, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.
• Persoonlijk comfort: opties voor binnenwerk met draaiknop voor een nauwkeurige pasvorm.
• Veelzijdigheid: compatibel met een breed scala aan accessoires voor volledige bescherming.
• Verhoogde duurzaamheid: robuuste materialen en een langere levensduur, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.
Toepassingen
Deze 3M™ G3501 bouwhelm is ideaal voor industrieën die bescherming vereisen tegen thermische, mechanische en elektrische risico's:
• Staalindustrie: bestand tegen spatten van gesmolten metaal en extreme hitte.
• Gieterijen en gietstukken: bescherming tegen vonken en hoge temperaturen.
• Cementindustrie: robuustheid voor stoffige omstandigheden en omgevingen met schurende elementen.
• Metaalrecycling: volledige bescherming tegen schokken en impact.
• Productie vuurvast materiaal: ideaal voor omgevingen met een hoog thermisch risico.
• Staalindustrie: bestand tegen spatten van gesmolten metaal en extreme hitte.
• Gieterijen en gietstukken: bescherming tegen vonken en hoge temperaturen.
• Cementindustrie: robuustheid voor stoffige omstandigheden en omgevingen met schurende elementen.
• Metaalrecycling: volledige bescherming tegen schokken en impact.
• Productie vuurvast materiaal: ideaal voor omgevingen met een hoog thermisch risico.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Kleur | wit |
| Hoofdmateriaal | polyamide |
| Gewicht | 392 g |
| Materiaal | polyamide met glasvezel |
| Verstelmechanisme | rek |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 845,60 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 1.023,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen