GISS G-FACE GRID RESERVEVIZIER RVS GAAS 844926
Reservevisier - Gelaatsscherm G-FACE GRID
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:844926
Rubix:22161660
EAN:3660338073953

Documenten
Productdetails : GISS G-FACE GRID RESERVEVIZIER RVS GAAS 844926
Opklapbare ergonomische gelaatsbeschermer voor optimaal comfort en veiligheid.
Gelaatsscherm van roestvrijstalen gaas voor een zeer goede bewegingsvrijheid en een uitstekend gezichtsveld.
Bolvormig scherm:
381 x 210 mm.
Gewicht:
280 g TOEPASSINGEN Bescherming tegen gevaar van opspatten, voor hoveniers, landschapsbeheerders, bosbeheerders, houthakkers enz.
VOORDELEN Zeer breed bolvormig scherm.
Hoofdband verstelbaar middels vertanding.
Comfortschuim en textielen zweetband.
Gelaatsscherm van roestvrijstalen gaas voor een zeer goede bewegingsvrijheid en een uitstekend gezichtsveld.
Bolvormig scherm:
381 x 210 mm.
Gewicht:
280 g TOEPASSINGEN Bescherming tegen gevaar van opspatten, voor hoveniers, landschapsbeheerders, bosbeheerders, houthakkers enz.
VOORDELEN Zeer breed bolvormig scherm.
Hoofdband verstelbaar middels vertanding.
Comfortschuim en textielen zweetband.
Sterke punten
Ideal for forestry workers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Hoofdmateriaal | staal |
| Materiaal | roestvrij staal gaas |
| Globale demping signaal-ruisverhouding (SNR) | 24 dB |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,43 excl. BTW
/ stuk
€ 16,25 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden