GISS HELM MOUNTAIN TOP GEVENTILEERD GEEL - 886855
GISS HELM MOUNTAIN TOP GEVENTILEERD WIT - 886854
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:886855
Rubix:A0054233
EAN:3660338402395






Documenten
Productdetails : GISS HELM MOUNTAIN TOP GEVENTILEERD GEEL - 886855
Deze GISS Mountain Top monteurhelm is ontworpen om optimale bescherming te bieden bij werken op hoogte. Dankzij het geventileerde ontwerp zonder vizier combineert hij comfort en zicht met een hoog veiligheidsniveau voor de gebruiker.
Kenmerken:
Deze geventileerde bouwhelm van ABS is geïnspireerd op berghelmen, wat het volume vermindert en de verticale zichtlijn verbetert. De binnenhelm van polyamide is uitgerust met drie textielbanden en acht bevestigingspunten voor een stabiele pasvorm. De thermogevormde zweetband zorgt voor langdurig comfort en neemt transpiratie doeltreffend op. Het ergonomische draaiknopsysteem maakt een snelle en precieze afstelling mogelijk, ook met handschoenen. Deze helm wordt geleverd met een afneembare kinband met drie bevestigingspunten, wat een optimale stabiliteit bij werkzaamheden op hoogte of in omgekeerde positie mogelijk maakt.
Specificaties:
• Materiaal buitenschaal: ABS (acrylonitril-butadieen-styreen).
• Afneembare schaal: ja.
• Type: geventileerde helm.
• Vizier: nee.
• Kleuren: geel of wit.
• Binnenhelm: polyamide, 3 textielbanden.
• Bevestigingspunten: 8.
• Zweetband: thermogevormd en vervangbaar.
• Verstelsysteem: ergonomisch draaiknopsysteem.
• Hoofdomtrek: verstelbaar van 53 tot 63 cm.
• Kinband: 3 bevestigingspunten.
• Temperatuurbereik: -20 °C tot +50 °C.
• Bescherming tegen spatten van gesmolten metaal.
• Levensduur: 7 jaar vanaf productiedatum, 4 jaar in gebruik.
Normen:
Deze veiligheidshelm is CE-conform volgens Verordening (EU) 2016/425 inzake PBM’s en voldoet aan de eisen van de norm EN 397 + A1 voor bouwhelmen, met de volgende aanvullende prestaties:
• Bescherming tegen spatten van gesmolten metaal (MM).
• Bescherming bij zeer lage en hoge temperaturen.
Merkinformatie:
Al meer dan 25 jaar ontwerpt en distribueert GISS hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor duizenden bedrijven in heel Europa. Het exclusieve merk van Rubix, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden, bedient bijna 40.000 klanten en biedt betrouwbare, rendabele oplossingen die voldoen aan de Europese regelgeving. Het assortiment omvat bescherming voor het hoofd, de ogen, het gezicht, de luchtwegen, het gehoor, de handen, het lichaam, de voeten en tegen vallen. GISS werkt samen met 's werelds beste leveranciers om innovatieve, geteste en gecertificeerde producten aan te bieden, met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
Kenmerken:
Deze geventileerde bouwhelm van ABS is geïnspireerd op berghelmen, wat het volume vermindert en de verticale zichtlijn verbetert. De binnenhelm van polyamide is uitgerust met drie textielbanden en acht bevestigingspunten voor een stabiele pasvorm. De thermogevormde zweetband zorgt voor langdurig comfort en neemt transpiratie doeltreffend op. Het ergonomische draaiknopsysteem maakt een snelle en precieze afstelling mogelijk, ook met handschoenen. Deze helm wordt geleverd met een afneembare kinband met drie bevestigingspunten, wat een optimale stabiliteit bij werkzaamheden op hoogte of in omgekeerde positie mogelijk maakt.
Specificaties:
• Materiaal buitenschaal: ABS (acrylonitril-butadieen-styreen).
• Afneembare schaal: ja.
• Type: geventileerde helm.
• Vizier: nee.
• Kleuren: geel of wit.
• Binnenhelm: polyamide, 3 textielbanden.
• Bevestigingspunten: 8.
• Zweetband: thermogevormd en vervangbaar.
• Verstelsysteem: ergonomisch draaiknopsysteem.
• Hoofdomtrek: verstelbaar van 53 tot 63 cm.
• Kinband: 3 bevestigingspunten.
• Temperatuurbereik: -20 °C tot +50 °C.
• Bescherming tegen spatten van gesmolten metaal.
• Levensduur: 7 jaar vanaf productiedatum, 4 jaar in gebruik.
Normen:
Deze veiligheidshelm is CE-conform volgens Verordening (EU) 2016/425 inzake PBM’s en voldoet aan de eisen van de norm EN 397 + A1 voor bouwhelmen, met de volgende aanvullende prestaties:
• Bescherming tegen spatten van gesmolten metaal (MM).
• Bescherming bij zeer lage en hoge temperaturen.
Merkinformatie:
Al meer dan 25 jaar ontwerpt en distribueert GISS hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor duizenden bedrijven in heel Europa. Het exclusieve merk van Rubix, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden, bedient bijna 40.000 klanten en biedt betrouwbare, rendabele oplossingen die voldoen aan de Europese regelgeving. Het assortiment omvat bescherming voor het hoofd, de ogen, het gezicht, de luchtwegen, het gehoor, de handen, het lichaam, de voeten en tegen vallen. GISS werkt samen met 's werelds beste leveranciers om innovatieve, geteste en gecertificeerde producten aan te bieden, met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
Sterke punten
• Geoptimaliseerde ventilatie met lamellen¬systeem voor meer comfort en bescherming.
• Eenvoudige en snelle afstelling, ook met handschoenen, dankzij het ergonomische verstelsysteem.
• Veilige pasvorm met afneembare 3-punts kinband.
• Speciaal ontwerp voor werken op hoogte met optimaal gezichtsveld.
• Eenvoudige en snelle afstelling, ook met handschoenen, dankzij het ergonomische verstelsysteem.
• Veilige pasvorm met afneembare 3-punts kinband.
• Speciaal ontwerp voor werken op hoogte met optimaal gezichtsveld.
Toepassingen
• Professionals die op hoogte werken.
• Bouwplaatsen.
• Constructiewerken.
• Afwerkingswerken.
• Werkzaamheden in de windenergiesector.
• Bouwplaatsen.
• Constructiewerken.
• Afwerkingswerken.
• Werkzaamheden in de windenergiesector.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hoofdmateriaal | abs |
| Beluchting | geventileerd |
| Materiaal | abs |
| Verstelmechanisme | rek |
| Vizier | nee |
| Kleur | geel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,32 excl. BTW
/ stuk
€ 51,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen