Referenties
3M:P64 CFS 26,5-44,5MM
Rubix:A0191967
Fabrikant:7000032609

Productdetails : 3M ROLVEER P64 CFS 26,5-44,5MM
De 3M™ Veer met constante kracht is een soldeerloze verbinding, waardoor deze ideaal is voor gebruik op loden en aluminium kabelmantels, kabelafschermingstapes of -draden en draad met een stalen of aluminium pantser. Voldoet aan RoHS 2011/65/EU.
De 3M™ Veer met constante kracht is ontworpen voor aardings- of massatoepassingen. De veer oefent een uniforme radiale druk uit op de kabel wanneer deze om de kabelkern of buitendiameter wordt gerold.
Sterke punten
Oefent een gelijkmatige radiale druk uit op de kabel
Voor gebruik in aardings- of massatoepassingen
Gebruikt op loden en aluminium kabelmantels, kabelafschermingstapes of -draden en draad met een stalen of aluminium pantser
Soldeerloze verbinding
Voldoet aan RoHS 2011/65/EU
Voor gebruik in aardings- of massatoepassingen
Gebruikt op loden en aluminium kabelmantels, kabelafschermingstapes of -draden en draad met een stalen of aluminium pantser
Soldeerloze verbinding
Voldoet aan RoHS 2011/65/EU
Toepassingen
Earthing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Type | verzegelings-/aardingskit |
| Materiaal | roestvast staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 212,25 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 256,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen