TESAFIX SYNTHETIC RUBBER TAPE 51571 50MTR X 38MM TRANSPARANT

Tesa 51571

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tesa:51571 50M 38MM TRANSPARENT
Rubix:A0479351
Fabrikant:51571-00002-00
EAN:4042448085511
TESAFIX SYNTHETIC RUBBER TAPE 51571 50MTR X 38MM TRANSPARANT

Technische samenvatting

Breedte38 mm
Lengte50 m
Materiaalnon-woven
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TESAFIX SYNTHETIC RUBBER TAPE 51571 50MTR X 38MM TRANSPARANT


tesa® 51571 is een dubbelzijdige tape die is ontworpen voor de permanente montage van metalen en kunststof materialen. De non-woven drager in combinatie met een lijm op basis van synthetisch rubber zorgt voor een betrouwbare bevestiging, ook op onregelmatige oppervlakken. Deze tape wordt met name gebruikt in de productie van huishoudelijke apparaten.

Kenmerken:
tesa® 51571 bestaat uit een non-woven drager en een lijm op basis van synthetisch rubber. De bijzonder dikke kleeflaag bevordert de hechting op onregelmatige oppervlakken en zorgt voor een zeer hoge aanvangshechting bij contact. Deze opbouw helpt kleine oneffenheden of vlakheidsafwijkingen van de te verbinden materialen te compenseren.
Dit product is bedoeld voor de permanente montage van metalen en kunststoffen zoals aluminium, polystyreen, polypropyleen en ABS. Het is geschikt voor industriële toepassingen waarbij een discrete bevestiging gewenst is, zonder boren of zichtbare mechanische bevestiging. De glassine schutlaag vergemakkelijkt de verwerking en positionering vóór verlijming. Voor rollen wordt het gebruik van tesa®- handdispensers aanbevolen om een gelijkmatige applicatie te garanderen.
Deze tape biedt bovendien een goede bestendigheid tegen vocht en afschuifkrachten, onder verschillende temperatuuromstandigheden.

Specificaties:
• Totale dikte: 160 µm
• Drager: non-woven
• Type lijm: synthetisch rubber
• Type schutlaag: glassine
• Kleur tape: transparant
• Kleur schuutlaag: bruin
• Dikte schuutlaag: 70 µm
• Gewicht beschermlaag: 78 g/m²

Mechanische eigenschappen:
• Rek bij breuk: 2%
• Treksterkte: 9 N/cm
• Temperatuurbestendigheid (lange termijn): 40 °C
• Temperatuurbestendigheid (korte termijn): 80 °C

Hechtingswaarden:
• ABS: 11,8 N/cm (initieel)
• Aluminium: 13 N/cm (initieel)
• PC: 13,4 N/cm (initieel)
• PE: 8 N/cm (initieel); 8,5 N/cm (na 14 dagen)
• PET: 10,6 N/cm (initieel)
• PP: 9 N/cm (initieel); 9 N/cm (na 14 dagen)
• PS: 12,4 N/cm (initieel)
• PVC: 12 N/cm (initieel); 13 N/cm (na 14 dagen)
• Staal: 12,5 N/cm (initieel); 13 N/cm (na 14 dagen); 12,5 N/cm (beschermde zijde, initieel)

Sterke punten

• Goede aanpassing aan onregelmatige oppervlakken dankzij de dikke lijmlaag
• Zeer hoge aanvangshechting voor onmiddellijke fixatie
• Compatibel met diverse kunststoffen en metalen
• Temperatuurbestendig tot 80 °C bij kortstondige belasting
• Eenvoudige verwerking dankzij glassine schutlaag en compatibiliteit met tesa®-handdispensers

Toepassingen

tesa® 51571 non-woven dubbelzijdige tape wordt gebruikt voor de permanente montage van metalen en kunststof componenten. De tape wordt onder meer toegepast bij de montage van verdamperplaten in de productie van koelkasten. Deze toepassing illustreert de geschiktheid voor verbindingen die worden blootgesteld aan vocht en temperatuurschommelingen.
Naast de sector van huishoudelijke apparaten is deze tape geschikt voor gebruik in assemblagewerkplaatsen, productielijnen en voormontageprocessen waar een discrete bevestiging vereist is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid32
Logistiek gewicht16946,61 g
Breedte38 mm
Lengte50 m
Materiaalnon-woven
Dikte0,16 mm
Kleurwit
€ 363,20 excl. BTW
/ 32 stuks
€ 439,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Breedte

Materiaal