3M VHB TRANSFER TAPE F9469PC CLEAR 1220MMX55MTR 94691220
3M™ VHB™ Transfer Tape F9469PC
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:94691220
Rubix:23061765
Fabrikant:7100029175

Documenten
Productdetails : 3M VHB TRANSFER TAPE F9469PC CLEAR 1220MMX55MTR 94691220
Geschikt voor het verbinden van decoratieve metalen strips en flexibele circuits op aluminium of heatsinks. Voor industriële verbindingen van metaal. De 3M VHB TM hoogwaardige lijmfi lmen van hoge kwaliteit onderscheiden zich door hun goede UV-, verouderings- en oplosmiddelresistentie. De zeer hoge temperatuurbestendigheid van 150 °C permanent en 260 °C kortstondig vormen samen met de geringe tapedikte de bijzondere kenmerken van deze productgroep.
130µm 100MP hoogpresterende acryl met 105µm #58 polygecoate kraftpapierdrager - bedrukt 3M
Sterke punten
type 100MP lijmlaag van 50 µm voor verbinden van metaal;Uitstekende sterkte op lange termijn, hogere kleefkracht dan typische drukgevoelige lijmen.;Transparant. Ter vervanging van mechanische verbindingen zoals schroeven, spot welds enz.;Doorzichtig en bij uitstek geschikt voor allerlei industriële toepassingen binnen en buiten, als alternatief voor klinknagels, puntlassen, vloeibare lijmen en andere permanente bevestigingsmiddelen;Voor vastkleven, opplakken, monteren, bevestigen, hechten, omzetten, ondersteunen, koppelen, vastmaken, afsluiten, lijmen, vasthouden, identificeren, bescherming tegen lekkages, isoleren, verbinden, labelen, lamineren, markeren, verwerken, afdichten, beveiligen, spacen, splicen, plakken, tapen en meer.;Lucht- en ruimtevaart, witgoed, auto's, printplaatbevestiging op verstevigingen, elektronica, flexibele printplaatbevestiging, flexibele verwarmingsbevestiging, algemene industriële assemblage, verbindingen in de grafische industrie, industriële toepassingen, metaalbewerking, bevestiging van naambordjes, zonne-energietoepassingen, transport;Dikkere variant van F9460PC
Toepassingen
Gebruik ter vervanging van klinknagels, puntlassen, vloeibare lijmen en andere permanente bevestigingsmiddelen die worden gebruikt voor hoogpresterende en industriële verbindingen en metaalbewerking || Gebruik in vele binnen- en buitentoepassingen in de industrie || Voor het hechten, bevestigen, assembleren, aanbrengen, verbinden, converteren, dempen, vastzetten, fixeren, afdichten als pakking, lijmen, vasthouden, identificeren, bescherming tegen binnendringen, isoleren, scheiden, verbinden, etiketteren, lamineren, markeren, monteren, verwerken, afdichten, beveiligen, afstand creëren, samenvoegen, plakken, tapen, en meer || Toepassen in industrieën zoals – lucht- en ruimtevaart, huishoudelijke apparaten, automotive, bevestiging van printplaat aan versteviger, elektronica, bevestiging van flexibele print, bevestiging van flexibele verwarmingselementen, algemene industriële assemblage, bevestiging van grafische elementen, industrie, metaalbewerking, bevestiging van naamborden, zonne-energie, transport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 1220 mm |
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | pe gecoat papier |
| Dikte | 0,13 mm |
| Kleur | kleurloos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.823,60 excl. BTW
/ rol
€ 3.416,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen