3M SCOTCH MARKERINGSTAPE 471 WIT 25 MM X 33 M
3M™ Vinyl Tape 471
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:47125W
Rubix:23205364
Fabrikant:7000047474
EAN:0021200031366





Technische samenvatting
| Breedte | 25 mm |
|---|---|
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | rubber (kleeflaag), vinyl (rug) |
Documenten
Productdetails : 3M SCOTCH MARKERINGSTAPE 471 WIT 25 MM X 33 M
3M™ Vinyl Tape 471 kleeft meteen op een groot aantal verschillende oppervlakken en laat zich verwijderen zonder achterlating van sporen. Vinyl tape is een zeer soepel materiaal dat toelaat om zich te vormen naar ruwe oppervlakken en curves te volgen. Beschikbaar in vele sprekende kleuren.3M™ Vinyl Tape 471 kan gebruikt worden bij temperaturen tussen 5°C tot 76°C..Vinyl tapes worden gebruikt voor markering van wegen, gangen, en gevaarlijke 'no-go' zones bedrijven, opslagplaatsen en hospitalen. Het gebruik van vinyl tapes in plaats van verf vermijdt vrijkomen van gevaarlijke solventen. Omdat ze zonder lijmresten kunnen verwijderd worden zijn ze een snellere en goedkopere oplossing dan schilderen. Deze tapes worden ook gebruikt in koetswerk herstel, constructie, marine, openbaar vervoer en andere industrieën.
Sterke punten
Maakt snelle en gemakkelijke applicatie mogelijk op uiteenlopende oppervlakken.;Gemakkelijk verwijderbaar zonder lijmresten maakt opruimen efficiënt.;Beschikbaar in veel opvallende kleuren (geel, wit, rood, zwart, bruin, groen, oranje, paars, blauw en transparant).;Ideaal voor vloermarkeringen en veiligheidsidentificatie.;Behoudt zijn felle kleur zelfs bij blootstelling aan slijtage en oplosmiddelen.
Toepassingen
Markeren van rijstroken en veiligheidszones || Markeren van knelpunten van uitrustingen of tandwielen als waarschuwing || Kleurcoderen van leidingen, gereedschap, instrumenten enz. || Beschermen van onderdelen, uitrustingen of producten tegen schuren || Afplakken, omwikkelen of afsluiten van allerlei gebogen of convexe oppervlakken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 36 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 163 g |
| Breedte | 25 mm |
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | rubber (kleeflaag), vinyl (rug) |
| Dikte | 0,14 mm |
| Kleur | wit |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes