3M DUBBELZ SPACER TAPE 7956MP HELDER 610X914MM 7956MP61
3M™ Dubbelzijdige Spacer Tape 7956MP
Zie technische informatieReferenties
3M:7956MP61
Rubix:23060257
Fabrikant:7100039643




Technische samenvatting
| Breedte | 610 mm |
|---|---|
| Lengte | 0,914 m |
| Materiaal | hoogwaardige acryllijm 200mp (lijm), polyesterfolie (drager) |
Productdetails : 3M DUBBELZ SPACER TAPE 7956MP HELDER 610X914MM 7956MP61
Zeer hoge afschuifsterkte, bestand tegen de continue krachten van de membraan switch. Ontwikkeld voor het scheiden van het switch-circuit tot activatie.
3M™ Dubbelzijdige spacer tape 7956MP bestaat uit een 0,05 mm dikke polyester drager met aan beide zijden 0,05 mm 200MP High Performance acrylaat lijmlaag. De tape heeft aan beide zijden een 0,11 mm dikke, bedrukte, vocht resistente, vlakblijvende papieren schutvel.
Sterke punten
0,15 mm dubbelzijdige spacer tape met 200MP lijmlagen. 0,11 mm bedrukt, vlakblijvend kraft schutvel op beide zijden van de tape.|| Spacer voor membraanschakelaars van 152 µm met dubbele liner met 200MP-lijm. Aan beide zijden een platte liner van kraftpapier nr. 58 met polyestercoating. Beide beschermstroken zijn bedrukt.;Bij uitstek geschikt voor het scheiden van schakelaars en het circuit tot activering. Gemakkelijk te stansen en verwerken. Geschikt voor stansen met bandstaalmessen. Voor het aanbrengen van grafische elementen.|| Ideaal voor het scheiden van het switch-circuit tot activatie. Zeer goed voor (rotatie) stanstoepassingen. Zelfklevendmaken van posters.;Excellente vocht en oplosmiddel resistentie. Goede temperatuurbestendigheid. Zeer hoge afschuifsterkte, bestand tegen de continue krachten van de membraan switch. UV resistent, eenvoudig en schoon aan te brengen, goed te snijden en te stansen.|| Uitstekende hechting op metaal en materialen met een hoge oppervlakte-energie.;Uitstekende vocht- en oplosmiddelbestendigheid. Bestand tegen hoge temperaturen. Hoge afschuifsterkte tegen de belasting van herhaaldelijke activering. Bestand tegen uv-straling. Gemakkelijk aan te brengen. Geen geknoei. Gemakkelijk te stansen. Voor gebruik in selectieve stansprocessen.|| Uitstekende vocht- en oplosmiddelbestendigheid. Bestand tegen hoge temperaturen. Hoge afschuifsterkte tegen de belasting van herhaaldelijke activering. Bestand tegen uv-straling. Gemakkelijk aan te brengen. Geen geknoei. Gemakkelijk te stansen. Voor gebruik in selectieve stansprocessen.;Lay-flat polycoated kraft (PCK) voeringen voegen dimensionale stabiliteit toe voor verschillende stansbewerkingen
Toepassingen
Gebruik voor circuitscheiding in schakelaars tot activering;Gebruik voor stanswerk met stalen liniaal en grafische bevestiging
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 610 mm |
| Lengte | 0,914 m |
| Materiaal | hoogwaardige acryllijm 200mp (lijm), polyesterfolie (drager) |
| Dikte | 0,15 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | dubbelzijdige tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.249,15 excl. BTW
/ doos
€ 1.511,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen