3M LAB-/ BEZOEKERSJAS DISPOSABLE 4400 MT 3XL

3M™ Wegwerpbare laboratoriumjas 4440

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:K4444
Rubix:22060025
Fabrikant:7000089713
EAN:04046719402755
3M LAB-/ BEZOEKERSJAS DISPOSABLE 4400 MT 3XL

Technische samenvatting

Maat3xl
Kleurwit
Hoofdmateriaallaminaat
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M LAB-/ BEZOEKERSJAS DISPOSABLE 4400 MT 3XL


Uitgerust voor veelzijdigheid en waarde, ontworpen voor maximale veelzijdigheid. Deze laboratoriumjassen bieden uw werknemers het gemak dat ze nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. Met een laboratoriumjas voor eenmalig gebruik kunt u cruciale veiligheidskleding snel en eenvoudig vervangen afhankelijk van de specifieke taak. Blijf koel op het werk. Minder afleiding betekent minder fouten en minder kans op letsel op het werk. Onze overall is gemaakt van lichtgewicht laminaatmateriaal dat werknemers comfortabel houdt op het werk. Comfort zonder gedoe. Onze laboratoriumjassen voor eenmalig gebruik bieden een combinatie van gemak en comfort zonder dat dit ten koste gaan aan de veiligheid. Dankzij elastische, gebreide manchetten en een handige ritssluiting is onze laboratoriumjas gemakkelijk aan en uit te trekken en prettig te dragen.
De 3M™ Laboratoriumjas 4440 biedt een algemene barrière tegen niet-gevaarlijke stoffen en vloeistofspatten, ideaal voor lichte toepassingen. De laboratoriumjas is gemaakt van hetzelfde gelamineerde materiaal als de Type 5/6 3M™ Beschermende overall 4535.

Sterke punten

Categorie 1 laboratoriumjas gemaakt van lichtgewicht en ademend materiaal, ideaal voor lichte toepassingen;Antistatisch behandeld;Ritssluiting aan voorzijde;Gebreide manchetten voor een zachte en zekere pasvorm;Algemene bescherming tegen niet-gevaarlijke substanties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Maat3xl
Kleurwit
Hoofdmateriaallaminaat
Materiaallaminaten
Verpakking50
€ 323,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 391,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen

Maat