GISS DISP. LABJAS PP 35GR D.KNOOP EN ZAK WIT MT M - 884244

Laboratoriumjas 35 g/m² 3 zakken

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS:884244
Rubix:22859769
EAN:3660338376818
GISS DISP. LABJAS PP 35GR D.KNOOP EN ZAK WIT MT M - 884244
brand logo

Technische samenvatting

Maatm
Kleurwit
Hoofdmateriaalpolypropyleen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS DISP. LABJAS PP 35GR D.KNOOP EN ZAK WIT MT M - 884244


De GISS PP jas 35 g/m² met 3 zakken is ontworpen om doeltreffende bescherming te bieden met behoud van comfort en functionaliteit. Deze jas is ideaal voor omgevingen waar hygiëne en gebruiksgemak essentieel zijn en combineert stevigheid, ademend vermogen en bewegingsvrijheid.

Kenmerken:
Deze jas is vervaardigd uit wit non-woven polypropyleen en heeft een functionele snit met een overhemdkraag, een borstzak en twee lage zakken voor extra gebruiksgemak. De latexvrije elastische boorden aan de polsen zorgen voor een comfortabele pasvorm zonder risico op allergieën. Deze wegwerpjas draagt bij aan het handhaven van de hygiëne op de werkplek en is speciaal ontworpen voor gebruik in contact met levensmiddelen.

Specificaties:
• Hoofdmateriaal: non-woven polypropyleen
• Gewicht: 35 g/m²
• Kleur: wit
• Aantal zakken: 3 (1 hoge links, 2 lage zakken)
• Kraag: overhemdmodel
• Polsen: latexvrije elastische boorden

Normen:
• Geschikt voor voedselcontact
• Conform Verordening (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen, categorie 1

Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de RUBIX groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een uitgebreid assortiment veiligheidsproducten. Het heeft als doel om betrouwbare veiligheidsoplossingen aan te bieden tegen concurrerende prijzen, zonder afbreuk te doen aan de bescherming en het welzijn van werknemers. Het merk onderscheidt zich door zijn toewijding aan innovatie en comfort. Door samen te werken met de beste fabrikanten wereldwijd garandeert GISS een uitzonderlijke toegankelijkheid en beschikbaarheid van zijn producten, waardoor het kan voldoen aan de uiteenlopende behoeften van bedrijven in heel Europa.

Sterke punten

• Waarborgt de hygiëne op de werkplek
• Geschikt voor contact met levensmiddelen
• Drie praktische zakken voor gereedschap en accessoires
• Latexvrije elastische polsboorden voor meer comfort
• Licht en ademend, geschikt voor langdurig gebruik

Toepassingen

Deze jas is ideaal voor laboratoria, grootkeukens, de voedingsverwerkingsindustrie, ziekenhuizen en alle andere sectoren waar hygiëne van cruciaal belang is. Dit product is perfect voor dagelijks gebruik of voor bezoeken aan hygiënegevoelige zones, waarbij betrouwbare bescherming en hoog draagcomfort vereist zijn.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maatm
Kleurwit
Hoofdmateriaalpolypropyleen
Categorie1
Materiaalpolypropyleen
Gewicht35 g/m²
€ 1,11 excl. BTW
/ stuk
€ 1,34 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat