(U) 3M WETORDRY SCHUURVEL 734 230X280 K220 02015
3M™ Wetordry™ Schuurpapier 734
Zie technische informatieReferenties
3M:16147
Rubix:23202680
Fabrikant:7000034033
EAN:5010027553934

Productdetails : (U) 3M WETORDRY SCHUURVEL 734 230X280 K220 02015
Gebruik het 3M™ Wetordry™ Schuurpapier 734 op laminaten en gecoate oppervlakten, vulmiddelen, metalen, kunststoffen, acrylen en andere solid surface-materialen.
Onze 734 schuurpapiervellen zijn gemaakt van een scherp, schurend siliciumcarbide mineraal, dat garantstaat voor een lange productlevensduur en een goede oppervlaktekwaliteit. Ze hebben een rug van flexibel en vervormbaar waterbestendig papier voor makkelijker gebruik.
Gebruik ze voor het uit de hand schuren op panelen, gelakte oppervlakken en metalen componenten.
Sterke punten
Krijg een langere productlevensduur;Goede oppervlaktekwaliteit;Makkelijker gebruik met een rug van flexibel en vervormbaar waterbestendig papier
Toepassingen
Uit de hand schuren op panelen, gelakte oppervlakken en metalen componenten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 850 g |
| Lengte | 280 mm |
| Breedte | 230 mm |
| Korrel | 220 |
| 231 mm | |
| 18 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar
Neem een kijkje op de opvolger product:
