NORTON SCHUURVEL WATERPROOF 230X280 T489 P240

T489 - Standaard Vellen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Norton:63642532993
Rubix:23070472
NORTON SCHUURVEL WATERPROOF 230X280 T489 P240

Technische samenvatting

Lengte280 mm
Breedte230 mm
Korrel240
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : NORTON SCHUURVEL WATERPROOF 230X280 T489 P240


Norton biedt een breed assortiment papier, doek en watervaste vellen voor gebruik bij alle veel voorkomende industriële toepassingen.

Sterke punten

Extremely sharp Silicon carbide grain for hard and tough surfaces
Flexible backing for improved conformability to workpiece
For use on lacquer, paint, metal, glass, stone, marble & plastic
Waterproof paper backing for wet and dry sanding

Toepassingen

Finishing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte280 mm
Breedte230 mm
Korrel240
Toepassingafwerking
€ 36,79 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 44,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen