(U) 3M WETDRY SCHUURVEL 734 230 X 280 K360 02011
3M™ Wetordry™ Schuurpapier 734
Zie technische informatieReferenties
3M:16153
Rubix:23202720
Fabrikant:7000082052
EAN:05010027553972

Productdetails : (U) 3M WETDRY SCHUURVEL 734 230 X 280 K360 02011
Gebruik het 3M™ Wetordry™ Schuurpapier 734 op laminaten en gecoate oppervlakten, vulmiddelen, metalen, kunststoffen, acrylen en andere solid surface-materialen.
Onze 734 schuurpapiervellen zijn gemaakt van een scherp, schurend siliciumcarbide mineraal, dat garantstaat voor een lange productlevensduur en een goede oppervlaktekwaliteit. Ze hebben een rug van flexibel en vervormbaar waterbestendig papier voor makkelijker gebruik.
Gebruik ze voor het uit de hand schuren op panelen, gelakte oppervlakken en metalen componenten.
Sterke punten
Krijg een langere productlevensduur;Goede oppervlaktekwaliteit;Makkelijker gebruik met een rug van flexibel en vervormbaar waterbestendig papier
Toepassingen
Uit de hand schuren op panelen, gelakte oppervlakken en metalen componenten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 14 g |
| Lengte | 280 mm |
| Breedte | 230 mm |
| Korrel | 360 |
| 230 mm | |
| 280 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,96 excl. BTW
/ stuk
€ 1,16 incl. BTW
- Niet meer leverbaar