METABO HECHTSCHUURBLADEN 93X185MM- P180 625886000 (PK=25ST)
Hechtschuurbladen 93 x 185 mm, 8 gaten, met klithechting
Zie technische informatieReferenties
Metabo:625886000
Rubix:A0217829
Fabrikant:625886000
EAN:4007430160102

Productdetails : METABO HECHTSCHUURBLADEN 93X185MM- P180 625886000 (PK=25ST)
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen, Speciaal voor de bewerking van verf, alle soorten lak en plamuur, Bv. voor het schuren en reinigen van fineer, massief hout, triplex en gelakte oppervlakken, afbramen van gefineerde meubelranden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 93 mm |
| Breedte | 185 mm |
| Korrel | 180 |
| Toepassing | voor het schuren en ontbramen van gefineerde en massieve houtoppervlakken, multiplex/kruislings verlijmd hout en gelakte oppervlakken. speciaal voor nabewerking van verf, alle soorten lak en plamuur (bv. ontbramen, schoonmaken/reinigen van lakvlakken en fineerranden). |
| Type | hechtschuurblad (klithechting), geperforeerd 8 gaten |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,13 excl. BTW
/ pak
€ 12,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen