Referenties
3M:89410
Rubix:A0561968
Fabrikant:7100273463

Productdetails : 3M STEUNSCHIJF XTRACT HOOKIT 125MM HARD ROOD 89410
Het schuim met gemiddelde dichtheid biedt lichte vervormbaarheid voor de laatste fasen van het oppervlakschuren en de 3M™ Hookit™-bevestigingswijze voegt daar het gemak van een klittenbandbevestiging aan toe voor het eenvoudig wisselen en hergebruik, waardoor de levensduur van de schijf wordt geoptimaliseerd. Bij gebruik met een stofzuiger en een 3M Xtract™-schuurschijf zorgt de unieke reeks gaten en kanalen in de schijf ervoor dat stof door de gaten en weg van het oppervlak wordt gezogen om vollopen te voorkomen, de productiviteit te verhogen en te zorgen voor een schonere werkomgeving. De schijfhouder heeft een externe schroefdraad die compatibel is met een excentrische of vlakschuurmachine.
Ons unieke multi-holepatroon werkt samen met stofafzuiging om stof van de schijf, het werkstuk en uit de lucht te verwijderen. Schuurpapierschijven hebben een betere snijwerking en gaan langer mee wanneer het snijoppervlak van het schuurmateriaal niet volloopt met stof. De hoeveelheid stof verminderen is gemakkelijker dan ooit met 3M Xtract-schijven, ontwikkeld voor optimale stofverwijdering. Gebruik deze schijf voor maximale stofafzuiging met een 3M Xtract-steunschijf en een excentrische schuurmachine met stofafzuiging (beide afzonderlijk verkrijgbaar). Ons unieke multi-holepatroon in 3M Xtract-producten verwijdert stof sneller dan producten met vijf of zes gaten. Dit gatenontwerp vereist zelfs geen uitlijning van de gaten met de steunschijf (die is bevestigd aan een excentrische schuurmachine en apart wordt verkocht), waardoor het wisselen van schijven snel en eenvoudig is. Het 3M Hookit-bevestigingssysteem maakt gebruik van klittenband dat het wisselen van schijven snel en gemakkelijk maakt. Dit alles zorgt voor een hogere productiviteit en een lager materiaalverbruik. Stofvermindering verhoogt de snijefficiëntie en de levensduur van de schijf aanzienlijk, waardoor uiteindelijk de bedrijfskosten dalen.
Ons unieke multi-holepatroon werkt samen met stofafzuiging om stof van de schijf, het werkstuk en uit de lucht te verwijderen. Schuurpapierschijven hebben een betere snijwerking en gaan langer mee wanneer het snijoppervlak van het schuurmateriaal niet volloopt met stof. De hoeveelheid stof verminderen is gemakkelijker dan ooit met 3M Xtract-schijven, ontwikkeld voor optimale stofverwijdering. Gebruik deze schijf voor maximale stofafzuiging met een 3M Xtract-steunschijf en een excentrische schuurmachine met stofafzuiging (beide afzonderlijk verkrijgbaar). Ons unieke multi-holepatroon in 3M Xtract-producten verwijdert stof sneller dan producten met vijf of zes gaten. Dit gatenontwerp vereist zelfs geen uitlijning van de gaten met de steunschijf (die is bevestigd aan een excentrische schuurmachine en apart wordt verkocht), waardoor het wisselen van schijven snel en eenvoudig is. Het 3M Hookit-bevestigingssysteem maakt gebruik van klittenband dat het wisselen van schijven snel en gemakkelijk maakt. Dit alles zorgt voor een hogere productiviteit en een lager materiaalverbruik. Stofvermindering verhoogt de snijefficiëntie en de levensduur van de schijf aanzienlijk, waardoor uiteindelijk de bedrijfskosten dalen.
3M Xtract™-steunschijven houden een 3M Xtract-schijf (afzonderlijk verkocht) vast voor toepassingen die vervormbaarheid en randflexibiliteit vereisen. Maakt deel uit van de 3M Xtract-serie en is ontwikkeld voor optimale stofverwijdering door een stofafzuiger, die het stof van het werkstuk kan zuigen om de levensduur van de schijf te verlengen en de productiviteit te verhogen. Hij heeft een taps toelopende rand, ideaal voor het schuren van overgangen of blending van een gelakt gebied zodat dit aansluit bij de rest van het werkstuk.
Sterke punten
Het unieke multi-holepatroon van 3M Xtract™ zorgt voor een superieure stofafzuiging, om vollopen te voorkomen, de productiviteit te verhogen en een schonere werkomgeving te bieden;Schuim met gemiddelde dichtheid biedt een lichte vervormbaarheid voor het schuren van oppervlakken;De taps toelopende rand presteert goed wanneer flexibiliteit nodig is voor gladschuren van overgangen of blending van een gelakt gebied;Externe schroefdraad die compatibel is met excentrische of vlakschuurmachines met vergelijkbare interne schroefdraad (1/4-20 voor 3 in ROS of 5/16-24 voor 5 en 6 inch ROS);Door het 3M™ Hookit™-bevestigingssysteem kunt u snel en eenvoudig schijven wisselen en de levensduur van de schijf optimaliseren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 127 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 284,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 343,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen