Referenties
Facom:DL.32APB
Rubix:A0068405
EAN:3662424064357






Productdetails : FACOM MULTIFUNCTIONELE GARAGEKRIK 3 T DL.32APB
De Facom DL.32APB garagekrik heeft een hefvermogen van 3 ton en een hefslag van 332 mm, geschikt voor werkzaamheden aan personenwagens en lichte bedrijfswagens. Dankzij het hydraulische systeem met dubbele zuiger zijn minder pompbewegingen nodig om de werkhoogte te bereiken.
Kenmerken:
Deze garagekrik is uitgerust met een dubbele hydraulische zuiger die het heffen versnelt en de fysieke belasting voor de gebruiker beperkt. Een rubberen steunpad met een diameter van 108 mm zorgt voor een stabiele ondersteuning onder het voertuig zonder dorpels of dragende onderdelen te beschadigen. De bedieningsstang is voorzien van een beschermende schuimlaag om onbedoelde contacten met de carrosserie te helpen voorkomen. De vier polyurethaan wielen beperken het rolgeluid bij verplaatsing over harde werkplaatsvloeren. Een overbelastingsventiel beschermt het hydraulische systeem tegen belasting boven de nominale capaciteit. De aanbevolen hydraulische olie is ISO VG 15, geschikt voor gebruik in overdekte werkplaatsen.
Specificaties:
• Maximaal draagvermogen: 3 ton
• Minimale hoogte (hendel neergelaten): 133 mm
• Minimale hoogte (hendel omhoog): 220 mm
• Maximale hefhoogte: 465 mm
• Hefslag: 332 mm
• Lengte chassis (hendel omhoog): 615 mm
• Lengte chassis (hendel neergelaten): 680 mm
• Breedte ter hoogte van de voorwielen: 255 mm
• Breedte ter hoogte van de achterwielen: 344 mm
• Hoogte met gemonteerde en opgeheven hendel: 1.305 mm
• Diameter steunpad: 108 mm
• Diameter wielen: 80 mm
• Wielbreedte: 48 mm
• Aantal wielen: 4
• Gewicht: 30,5 kg
• Compatibele hydraulische olie: ISO VG 15
Normen:
• EN 1494: Europese norm met veiligheids- en beproevingseisen voor mobiele krikken en hefaccessoires.
• Machinerichtlijn 2006/42/EG: Europese richtlijn die de conformiteit met de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen voor mechanische uitrusting binnen de Europese Unie vastlegt.
Kenmerken:
Deze garagekrik is uitgerust met een dubbele hydraulische zuiger die het heffen versnelt en de fysieke belasting voor de gebruiker beperkt. Een rubberen steunpad met een diameter van 108 mm zorgt voor een stabiele ondersteuning onder het voertuig zonder dorpels of dragende onderdelen te beschadigen. De bedieningsstang is voorzien van een beschermende schuimlaag om onbedoelde contacten met de carrosserie te helpen voorkomen. De vier polyurethaan wielen beperken het rolgeluid bij verplaatsing over harde werkplaatsvloeren. Een overbelastingsventiel beschermt het hydraulische systeem tegen belasting boven de nominale capaciteit. De aanbevolen hydraulische olie is ISO VG 15, geschikt voor gebruik in overdekte werkplaatsen.
Specificaties:
• Maximaal draagvermogen: 3 ton
• Minimale hoogte (hendel neergelaten): 133 mm
• Minimale hoogte (hendel omhoog): 220 mm
• Maximale hefhoogte: 465 mm
• Hefslag: 332 mm
• Lengte chassis (hendel omhoog): 615 mm
• Lengte chassis (hendel neergelaten): 680 mm
• Breedte ter hoogte van de voorwielen: 255 mm
• Breedte ter hoogte van de achterwielen: 344 mm
• Hoogte met gemonteerde en opgeheven hendel: 1.305 mm
• Diameter steunpad: 108 mm
• Diameter wielen: 80 mm
• Wielbreedte: 48 mm
• Aantal wielen: 4
• Gewicht: 30,5 kg
• Compatibele hydraulische olie: ISO VG 15
Normen:
• EN 1494: Europese norm met veiligheids- en beproevingseisen voor mobiele krikken en hefaccessoires.
• Machinerichtlijn 2006/42/EG: Europese richtlijn die de conformiteit met de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen voor mechanische uitrusting binnen de Europese Unie vastlegt.
Sterke punten
• Snel: de dubbele zuiger vermindert het aantal pompbewegingen aanzienlijk en brengt de krik sneller op werkhoogte.
• Veelzijdig: de minimale opneemhoogte van 133 mm maakt gebruik mogelijk onder voertuigen met beperkte bodemvrijheid.
• Veilig: het overbelastingsventiel helpt overbelasting van het hydraulische systeem te voorkomen en beschermt gebruiker en materiaal.
• Stil: de polyurethaan wielen beperken het rolgeluid en helpen werkplaatsvloeren te beschermen.
• Beschermend: de schuimlaag op de bedieningsstang vermindert het risico op krassen of stoten tegen carrosseriedelen.
• Veelzijdig: de minimale opneemhoogte van 133 mm maakt gebruik mogelijk onder voertuigen met beperkte bodemvrijheid.
• Veilig: het overbelastingsventiel helpt overbelasting van het hydraulische systeem te voorkomen en beschermt gebruiker en materiaal.
• Stil: de polyurethaan wielen beperken het rolgeluid en helpen werkplaatsvloeren te beschermen.
• Beschermend: de schuimlaag op de bedieningsstang vermindert het risico op krassen of stoten tegen carrosseriedelen.
Toepassingen
De Facom garagekrik wordt voornamelijk gebruikt voor het heffen van personenwagens, bestelwagens en lichte bedrijfswagens tot 3 ton. Dankzij de hefslag van 332 mm en de minimale hoogte van 133 mm is hij geschikt voor uiteenlopende onderhouds- en inspectiewerkzaamheden aan standaard voertuigen. Typische toepassingen zijn:
• wielwissels en controle van wielophanging of onderstel;
• toegang tot transmissieonderdelen en remcomponenten;
• het heffen van voertuigen voor visuele inspectie of werkzaamheden onder het voertuig.
Dit type uitrusting wordt gebruikt in autogarages, carrosseriebedrijven, onderhoudsdiensten voor wagenparken van personen- en bedrijfswagens, logistieke en distributiecentra met eigen voertuigenpark en technische diensten van gemeenten of openbare diensten.
• wielwissels en controle van wielophanging of onderstel;
• toegang tot transmissieonderdelen en remcomponenten;
• het heffen van voertuigen voor visuele inspectie of werkzaamheden onder het voertuig.
Dit type uitrusting wordt gebruikt in autogarages, carrosseriebedrijven, onderhoudsdiensten voor wagenparken van personen- en bedrijfswagens, logistieke en distributiecentra met eigen voertuigenpark en technische diensten van gemeenten of openbare diensten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hefhoogte | 465 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 234,00 excl. BTW
/ stuk
€ 283,14 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden