Referenties
Facom:DL.3CLP
Rubix:10101240
EAN:3662424059667

Documenten
Productdetails : FACOM GARAGE KRIK DL.3CLP
De Facom DL.3CLP extra platte compacte garagekrik heeft een hefvermogen van 3 ton en een minimale onderrijhoogte van 100 mm. Het ontwerp is afgestemd op voertuigen met een lage bodemvrijheid en modellen met dorpelbescherming of beschermplaten onder de carrosserie.
Kenmerken:
De DL.3CLP is uitgerust met een snelhefvoetpedaal in combinatie met een dubbele zuiger, waardoor de krik sneller op contacthoogte komt en de inzetduur merkbaar verkort wordt. Dankzij de regeling van de daalsnelheid kan de last gecontroleerd en geleidelijk worden neergelaten. Het standaard meegeleverde opzetstuk voor de krikschotel, uitgevoerd in staal met rubber bekleding, helpt de dorpels en structurele voertuigonderdelen te beschermen tijdens het heffen. De polyurethaan wielen beperken het rolgeluid en helpen de vloerafwerking in de werkplaats te behouden. Het hydraulische systeem werkt met ISO VG 15 olie, geschikt voor compacte systemen met dubbele zuiger.
Specificaties:
• Hefvermogen: 3 ton
• Minimale hoogte onderzijde: 100 mm
• Maximale hefhoogte: 533 mm
• Totale lengte: 778 mm (688 mm met opgeheven hendel)
• Hoogte met opgeheven hendel: 1.425 mm
• Breedte achteras: 375 mm
• Breedte vooras: 285 mm
• Wielbreedte: 52 mm
• Wieldiameter: 82 mm
• Diameter hefzadel: 108 mm
• Gewicht: 42 kg
• Hydraulische vloeistof: ISO VG 15 olie
• Materiaal opzetstuk: staal/rubber
• Materiaal wielen: polyurethaan
Normen:
• CE/ EN 1494: Europese norm die de veiligheids- en testvereisten vastlegt voor mobiele krikken en andere hefmiddelen voor voertuigen.
Kenmerken:
De DL.3CLP is uitgerust met een snelhefvoetpedaal in combinatie met een dubbele zuiger, waardoor de krik sneller op contacthoogte komt en de inzetduur merkbaar verkort wordt. Dankzij de regeling van de daalsnelheid kan de last gecontroleerd en geleidelijk worden neergelaten. Het standaard meegeleverde opzetstuk voor de krikschotel, uitgevoerd in staal met rubber bekleding, helpt de dorpels en structurele voertuigonderdelen te beschermen tijdens het heffen. De polyurethaan wielen beperken het rolgeluid en helpen de vloerafwerking in de werkplaats te behouden. Het hydraulische systeem werkt met ISO VG 15 olie, geschikt voor compacte systemen met dubbele zuiger.
Specificaties:
• Hefvermogen: 3 ton
• Minimale hoogte onderzijde: 100 mm
• Maximale hefhoogte: 533 mm
• Totale lengte: 778 mm (688 mm met opgeheven hendel)
• Hoogte met opgeheven hendel: 1.425 mm
• Breedte achteras: 375 mm
• Breedte vooras: 285 mm
• Wielbreedte: 52 mm
• Wieldiameter: 82 mm
• Diameter hefzadel: 108 mm
• Gewicht: 42 kg
• Hydraulische vloeistof: ISO VG 15 olie
• Materiaal opzetstuk: staal/rubber
• Materiaal wielen: polyurethaan
Normen:
• CE/ EN 1494: Europese norm die de veiligheids- en testvereisten vastlegt voor mobiele krikken en andere hefmiddelen voor voertuigen.
Sterke punten
• De minimale hoogte van de onderzijde van 100 mm maakt gebruik mogelijk onder voertuigen met zeer geringe bodemvrijheid zonder aanpassing van de werkpost.
• Het snelhefvoetpedaal en de dubbele zuiger beperken het aantal pompbewegingen en verminderen zo de fysieke belasting voor de gebruiker.
• De regeling van de daalsnelheid helpt risico’s bij abrupt zakken van de last te beperken en draagt bij aan veilig werken.
• Het standaard meegeleverde rubberen opzetstuk helpt dorpels en kunststof beschermdelen te beschermen tegen beschadiging bij contact met de krik.
• De polyurethaan wielen zorgen voor een stille verplaatsing en laten behandelde of gelakte werkplaatsvloeren intact.
• Het snelhefvoetpedaal en de dubbele zuiger beperken het aantal pompbewegingen en verminderen zo de fysieke belasting voor de gebruiker.
• De regeling van de daalsnelheid helpt risico’s bij abrupt zakken van de last te beperken en draagt bij aan veilig werken.
• Het standaard meegeleverde rubberen opzetstuk helpt dorpels en kunststof beschermdelen te beschermen tegen beschadiging bij contact met de krik.
• De polyurethaan wielen zorgen voor een stille verplaatsing en laten behandelde of gelakte werkplaatsvloeren intact.
Toepassingen
Deze platte garagekrik wordt voornamelijk gebruikt in garages voor voertuigonderhoud en autoreparatie, vooral wanneer er gewerkt wordt aan sportwagens, lage berlines of voertuigen met bumper- en bodembescherming. Ook binnen multimerk-distributieplatformen biedt dit een praktische oplossing wanneer een breed voertuigpark een veelzijdig hefmiddel vraagt.
Naast toepassingen in de auto-industrie is deze krik ook geschikt voor onderhoud aan lichte bedrijfswagens en bestelwagens. Typische toepassingsomgevingen zijn logistieke distributiecentra, bedrijfswagenparken, concessies en autocentra, evenals carrosserie- en herstelwerkplaatsen.
Naast toepassingen in de auto-industrie is deze krik ook geschikt voor onderhoud aan lichte bedrijfswagens en bestelwagens. Typische toepassingsomgevingen zijn logistieke distributiecentra, bedrijfswagenparken, concessies en autocentra, evenals carrosserie- en herstelwerkplaatsen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 42000 g |
| Hefhoogte | 533 mm |
| 375 mm | |
| 688 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 386,74 excl. BTW
/ stuk
€ 467,96 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden