Referenties
Facom:DL.2A2L
Rubix:10561460
EAN:3662424059834

Productdetails : FACOM PNEUMATISCHE KRIK 2T 2 TRAPS DL.2A2L
Draagvermogen: 2 t..Maximale hefhoogte: 300 mm..Minimale hoogte onderkant: 120 mm..Daalsnelheid geregeld door regelventiel..Afmetingen (L. x B.): 250 x 1055 mm..Voldoet aan CE-norm EN1494+A1..Uitgerust met een overdrukventiel in geval van overdruk..Werkdruk tussen 6 en 9 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hefhoogte | 300 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 655,88 excl. BTW
/ stuk
€ 793,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
