FACOM RINGSTEEKSLEUTEL LANG 40.41LA

40.LA - Lange ringsteeksleutels, metrische maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:40.41LA
Rubix:10107859
EAN:3148516622914
FACOM RINGSTEEKSLEUTEL LANG 40.41LA

Technische samenvatting

Opening41
Lengte615 mm
Typecombinatiesleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM RINGSTEEKSLEUTEL LANG 40.41LA


De FACOM 40.LA extra lange ringsteeksleutels in metrische maten zijn ontworpen voor krachtig en efficiënt vast- en losdraaien, met behoud van hoog gebruikscomfort. Dankzij de extra lengte kan een hoog koppel worden ontwikkeld met minimale inspanning, terwijl de betrouwbaarheid van de bevestigingen behouden blijft.

Kenmerken:
Deze sleutels onderscheiden zich door het extra lange handvat, waardoor hogere koppels kunnen worden overgebracht met minder kracht. Het OGV®-profiel met 12 punten verdeelt de kracht optimaal over de moer, wat slijtage beperkt en de duurzaamheid van de bevestigingen verhoogt. Zowel de ringkop als de vorkkop zijn 15° gebogen, wat de toegankelijkheid in krappe ruimtes vergemakkelijkt. De satijnverchroomde afwerking biedt een verhoogde weerstand tegen corrosie en geeft de sleutels een verzorgde uitstraling. Deze eigenschappen garanderen maximale efficiëntie en comfort, zelfs bij intensieve werkzaamheden.

Specificaties:
• Profiel: OGV®, 12-kant
• Ringkop: 15° gebogen
• Vorkkop: 15° gebogen
• Afwerking: gesatineerd, verchroomd
• Materiaal: hoogwaardig staal

Normen:
• DIN 3113: legt de afmetingen en functionele eisen voor ringsteeksleutels vast
• ISO 1711-1: algemene eisen voor spangereedschap, waaronder ringsteeksleutels
• ISO 3318: dimensionele en prestatie-eisen voor steeksleutels en ringsteeksleutels
• ISO 7738: bepaalt de hoekafmetingen van sleutelkoppen voor betere toegankelijkheid

Merkinformatie:
Sinds 1918 ondersteunt FACOM al generaties lang professionals op de bouwplaats, in werkplaatsen, garages, fabrieken en zelfs in voertuigen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw. Het heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, ruimtevaart, duikindustrie, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten en grote bouwprojecten. Van de eerste verstelbare moersleutel tot de duizenden innovatieve referenties van vandaag is FACOM uitgegroeid tot het toonaangevende merk voor handgereedschap in Europa. Trouw aan zijn oorspronkelijke missie werkt het merk elke dag aan het verbeteren van de prestaties van professionals en de kwaliteit van hun werk. De certificering "Origine France Garantie" bevestigt de inzet van Facom voor Franse productie, wat erkende expertise en onberispelijke kwaliteit garandeert.

Sterke punten

• Krachtig aandraaien met minimale inspanning dankzij de extra lengte
• Bescherming van moeren en bouten met OGV®-profiel (12-kant)
• Betere toegankelijkheid in krappe zones dankzij 15° gebogen koppen
• Satijnverchroomde afwerking, corrosiebestendig en duurzaam

Toepassingen

Deze sleutels zijn ideaal voor montage- en demontagewerkzaamheden. Ze zijn bijzonder geschikt voor gebruik in de industriële onderhoudssector, de auto-industrie, de luchtvaart en de bouw.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1857 g
Afmeting verpakking (D x B x H)620x85x33 mm
Gewicht verpakking1787 g
Opening41
Lengte615 mm
Typecombinatiesleutel
Afwerkingsatijn/chroom
€ 83,70 excl. BTW
/ stuk
€ 101,28 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden