GEDORE RINGRATELSLEUTEL DUBBEL 12X13MM - 4 R 12X13

Dubbele ringratelsleutel 4 R (MM)

Zie technische informatie
Referenties
Gedore:4 R 12x13
Rubix:10018156
Fabrikant:2306786
EAN:4010886890349
GEDORE RINGRATELSLEUTEL DUBBEL 12X13MM - 4 R 12X13
Technische samenvatting
Opening12x13
Lengte174,5 mm
Typeringsteeksleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE RINGRATELSLEUTEL DUBBEL 12X13MM - 4 R 12X13



• platte uitvoering
• met dunwandige ringen
• UD-profiel
• arbeidshoek: 7° tot 14x15 mm en 6° van 16x17 mm tot 18x19 mm
• voor losdraaien of snel vastdraaien met ratelfunctie
• GEDORE vanadium staal 31CrV3
• reflectievrije uitstraling door mat verchroomd oppervlak, inzetring en sperpal mangaangefosfateerd
• gloeiend gesmeed
• beproefde GEDORE-techniek opnieuw samengebald: stabiele, holle schacht van de nr. 7 en het doorontwikkelde mechanisme van de U20-ratel
• met adapter 7 RA of 7 RB (afzonderlijk bestellen) kan de 4 R ook als (bit-)ratel worden gebruikt
Dubbele ringratelsleutel 12x13 mm platte uitvoering met dunwandige ringen UD-profiel arbeidshoek: 7° tot 14x15 mm en 6° van 16x17 mm tot 18x19 mm voor losdraaien of snel vastdraaien met ratelfunctie GEDORE vanadium staal 31CrV3 reflectievrije uitstraling door mat verchroomd oppervlak, inzetring en sperpal mangaangefosfateerd gloeiend gesmeed beproefde GEDORE-techniek opnieuw samengebald: stabiele, holle schacht van de nr. 7 en het doorontwikkelde mechanisme van de U20-ratel met adapter 7 RA of 7 RB (afzonderlijk bestellen) kan de 4 R ook als (bit-)ratel worden gebruikt

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht90 g
Opening12x13
Lengte174,5 mm
Typeringsteeksleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
30,66 excl. BTW
/ stuk
37,10 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden