Referenties
Stahlwille:01010055
Rubix:10120534
EAN:4018754000142



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE DOP 40-5,5
Metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M E DIN EN 3709 (testwaarden), Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Diameter | 5,5 mm |
| Lengte | 23 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 9 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,73 excl. BTW
/ stuk
€ 5,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen