STAHLWILLE DOP 40-4

40-serie stopcontacten

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:01010004
Rubix:10120500
EAN:4018754000005
STAHLWILLE DOP 40-4

Technische samenvatting

Aansluiting1/4 ''
Diameter10,7 mm
Lengte23 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE DOP 40-4


Metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M E DIN EN 3709 (testwaarden), Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)11x11x23 mm
Logistiek gewicht9 g
Aansluiting1/4 ''
Diameter10,7 mm
Lengte23 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht9 g
5,46 excl. BTW
/ stuk
6,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen