Referenties
Makita:AF635
Rubix:19116736
Fabrikant:AF635
EAN:0088381822398

Productdetails : MAKITA BRAD TACKER 8 BAR (15 GA) AF635
Geschikt voor 15 Ga (1,4 x 1,8 mm) brads van 32 t/m 64 mm. Uiterst geschikt voor het monteren van hout-op-hout verbindingen zoals architraven en lijsten. Beveiliging tegen droog schieten, stopt automatisch bij de laatste paar nagels en voorkomt zo schade aan het werkstuk. Gereedschapsloos te openen neusstuk voor het gemakkelijk verwijderen van eventuele vastgelopen brads. Makkelijke diepte-instelling met draaiwiel, instelbaar zonder gereedschap. Uitgerust met een keuzesysteem voor enkelvoudig of continu schieten. Magazijn voor 100 brads. Met ingebouwde luchtblazer, te bedienen met een knop achterop de handgreep.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Capaciteit | 64 mm |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Luchtverbruik | 87,8 l/min |
| Materiaal | magnesium behuizing, aluminium magazijn en cilinder |
| Maximale bedrijfsdruk | 8,3 bar |
| Geluidsniveau | 104 dB |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 198,85 excl. BTW
/ stuk
€ 240,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
