MILWAUKEE NIETTACKER M12 SUBCOMPACTE M12 BST-0 M12 BST-0

M12™ subcompacte nietmachine

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Milwaukee:M12 BST-0
Rubix:A0423721
Fabrikant:4933459634
EAN:4058546028060
MILWAUKEE NIETTACKER M12 SUBCOMPACTE M12 BST-0 M12 BST-0

Technische samenvatting

Capaciteit14 mm
Gewicht1,6 kg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MILWAUKEE NIETTACKER M12 SUBCOMPACTE M12 BST-0 M12 BST-0


De Milwaukee M12 BST-0 is ontworpen voor nietwerkzaamheden met standaard T50-nieten. De machine werkt op een 12V-accu van het M12™-platform en biedt een goede mobiliteit op de bouwplaats. Dankzij enkelvoudig of seriematig nieten kan de werksnelheid worden aangepast aan het materiaal en het werktempo.

Kenmerken:
Deze nietmachine is compatibel met het Milwaukee M12-platform met verwisselbare accu's, waardoor dezelfde accu voor meerdere gereedschappen uit de serie kan worden gebruikt. De schietklare technologie (Ready To Fire) verkort de vertraging tussen twee nieten, wat de totale werksnelheid verbetert bij werkzaamheden waarbij grote aantallen nieten worden verwerkt. Er zijn twee werkstanden beschikbaar: seriematig nieten voor lange reeksen of enkelvoudig nieten voor werkzaamheden die meer precisie vereisen.
De droogvuurblokkering (Dry-Fire-systeem) detecteert automatisch wanneer het magazijn geen nieten meer bevat en blokkeert het nietmechanisme. Zo worden loze nietbewegingen voorkomen die het materiaal of het gereedschap kunnen beschadigen. De nietmachine is compatibel met T50-nieten (type 11/140), die algemeen verkrijgbaar zijn. Het compacte formaat en de geïntegreerde riemhaak dragen bij aan de mobiliteit van de gebruiker op locatie.

Specificaties:
• Spanning: 12 V
• Accutype: Li-ion (accu niet meegeleverd)
• Gewicht met M12 B2-accu (EPTA): 1,6 kg
• Compatibel niettype: type 11/140, T50
• Niethouder breedte: 10,6 mm
• Niethouder lengte: 6-14 mm
• Magazijncapaciteit: 89 nieten
• Indicatieve gebruiksduur: 2.000 nieten met M12 2,0 Ah-accu
• Geluidsdrukniveau (Lpa): 76,7 dB(A) ± 3 dB(A)
• Gemeten geluidsvermogensniveau: 87,7 dB(A) ± 3 dB(A)
• Vibratieniveau: 1,91 m/s² ± 1,5 m/s²
• Standaard meegeleverd: riemhaak

Normen:
• CE-markering: geeft de verklaarde conformiteit met de op het product toepasselijke Europese regelgeving aan
• Richtlijn 2011/65/EU (RoHS): beperkt het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Norm EN IEC 63000:2018 toegepast
• Richtlijn 2014/30/EU (EMC): betreft elektromagnetische compatibiliteit. Normen EN 55014-1:2017+A11:2020 en EN 55014-2:2015 toegepast
• Machinerichtlijn 2006/42/EG: stelt de veiligheidseisen vast. Normen EN 60745-1:2009+A11:2010 en EN 60745-2-16:2010 toegepast

Sterke punten

• Vermindert repetitieve bewegingen ten opzichte van het gebruik van een handnietmachine
• Maakt aanpassing van het werktempo mogelijk dankzij seriematig of enkelvoudig nieten
• Beperkt onderbrekingen dankzij het magazijn voor 89 nieten
• Voorkomt loze nietbewegingen dankzij de droogvuurblokkering
• Vergemakkelijkt werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen dankzij het compacte formaat
• Is compatibel met M12™-accu's die al in het machinepark aanwezig zijn

Toepassingen

Deze nietmachine is geschikt voor het bevestigen van zachte of halfstijve materialen op hout, spaanplaat of vergelijkbare ondergronden. Deze kan worden gebruikt bij afbouwwerkzaamheden, zoals het leggen van tapijt, isolatiewerk, het bevestigen van spandoek, het monteren van bekleding of het aanbrengen van wandbekleding. Vooral professionals in de bouw, houtbewerking, interieurbouw en meubelindustrie kunnen dit gereedschap gebruiken.
Dankzij de snoerloze werking is de machine geschikt voor omgevingen zonder stopcontact in de directe omgeving, zoals bouwplaatsen in uitvoering, mobiele productiewerkplaatsen of renovatiezones. Het lage gewicht en de compatibiliteit met standaard T50-nieten maken dit product tot een veelzijdig gereedschap voor werkzaamheden zowel op locatie als in de werkplaats.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Capaciteit14 mm
Gewicht1,6 kg
Geluidsniveau76,7 dB
€ 163,90 excl. BTW
/ stuk
€ 198,32 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden