Referenties
Stahlwille:01410012
Rubix:10120637
EAN:4018754001224



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE DOP 40A-3/16
Metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M E DIN EN 3709 (testwaarden), Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 11x11x23 mm |
| Logistiek gewicht | 9 g |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Diameter | 10,7 mm |
| Lengte | 23 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 9 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,93 excl. BTW
/ stuk
€ 7,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen