FACOM DOP 1/2" 6- KANT IMPACT NS.1.A

NS.A - Impact-doppen 1/2" 6-kant, inch-maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:NS.1'A
Rubix:10103287
EAN:3148516549792
FACOM DOP 1/2" 6- KANT IMPACT NS.1.A

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Lengte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 1/2" 6- KANT IMPACT NS.1.A


A ["]: 7/16d [mm]: 25d1 [mm]: 18,7H3 [mm]: 12L [mm]: 38L1 [mm]: 126-kant [mm]: 6BA: BA.20AGA: GA.20A[g]: 76

Sterke punten

• Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht190 g
Afmeting verpakking (D x B x H)50x40x40 mm
Gewicht verpakking193 g
Aansluiting1/2 ''
Lengte50 mm
€ 18,00 excl. BTW
/ stuk
€ 21,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen