STAHLWILLE DOP 40A-3/8

40a-serie stopcontacten

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:01410024
Rubix:10120643
EAN:4018754001286
STAHLWILLE DOP 40A-3/8

Technische samenvatting

Aansluiting1/4 ''
Diameter13,7 mm
Lengte23 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE DOP 40A-3/8


Metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M E DIN EN 3709 (testwaarden), Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)14x14x23 mm
Logistiek gewicht16 g
Aansluiting1/4 ''
Diameter13,7 mm
Lengte23 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht16 g
6,15 excl. BTW
/ stuk
7,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen