Referenties
Facom:K.42B
Rubix:10102601
EAN:3148516597700



Productdetails : FACOM DOP 3/4INCH 12 KANT 42MM K.42B
A [mm]: 19d [mm]: 36d1 [mm]: 30,1Br [mm]: 49L [mm]: 51,0L1 [mm]: 1412-kant [mm]: 12[g]: 207
Sterke punten
• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Veiligheidsvergrendeling mogelijk met de hulpstukken die van een pal zijn voorzien.• Uitgerust met een knop voor snelle ontgrendeling.• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 530 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 67x60x60 mm |
| Gewicht verpakking | 530 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 40 mm |
| Lengte | 66,9 mm |
| Vierkant | 42 mm |
| Gewicht | 552 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,06 excl. BTW
/ stuk
€ 30,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen