Referenties
Milwaukee:13 mm 3/8" impact socket STD - 1 pc
Rubix:A0651829
Fabrikant:4932480270
EAN:4058546405557

Productdetails : MILWAUKEE DOP SHOCKWAVE 3/8 13MM
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY steel (Chrome-Molybdenum) is high quality alloy steel which provides ultimate strength and durability. Best fitting thanks to 6 gripping points. Non-slip hex geometry to prevent socket and fastener rounding. Deep wall construction provides clearance for protruding bolts. Stamped and ink filled diameter markings and laser etched part number for wear resistance. Dual hole design and groove for security accessories.
Milwaukee SHOCKWAVE Impact Duty dop voor 3/8" aandrijving met 13mm maat. Standaard (shallow) 6-kant ontwerp van gesmeed slagstaal voor betrouwbare krachtoverdracht bij hoge torsie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' '' |
| Diameter | 13 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Vierkant | 9,53 mm |
| Diameter (inch) | 0,51 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 54,4 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,12 excl. BTW
/ stuk
€ 3,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
