Referenties

Stahlwille:06010050
Rubix:10126316
EAN:4018754009930
STAHLWILLE DOP 60-50

Technische samenvatting

Aansluiting1' ''
Diameter48 mm
Lengte80 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE DOP 60-50


DIN 3124/ISO 2725-1, AS-drive en HPQ-high performance staal t/m SW 36, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)66x66x80 mm
Logistiek gewicht707 g
Aansluiting1' ''
Diameter48 mm
Lengte80 mm
Vierkant25,4 mm
Diameter (inch)1,89 ''
Afwerkingverchroomd
Gewicht707 g
€ 62,45 excl. BTW
/ stuk
€ 75,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen