Referenties
Gedore:D 30 13/32AF
Rubix:10019445
Fabrikant:1997149
EAN:4010886874868

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 3/8" UD 13/32" - D 30 13/32AF
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Dopsleutel 3/8" UD 13/32" binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 10,3187 mm |
| Lengte | 28 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 30 g |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,34 excl. BTW
/ stuk
€ 10,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
