STAHLWILLE DOP 40L-8

40L-serie doppen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:01020008
Rubix:10126011
EAN:4018754000227
STAHLWILLE DOP 40L-8

Technische samenvatting

Aansluiting1/4 ''
Diameter11,6 mm
Lengte50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE DOP 40L-8


Lang, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709 (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)12x12x50 mm
Logistiek gewicht27 g
Aansluiting1/4 ''
Diameter11,6 mm
Lengte50 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht27 g
17,11 excl. BTW
/ stuk
20,70 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden