Referenties
Stahlwille:01020011
Rubix:10126014
EAN:4018754000258



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE DOP 40L-11
Lang, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709 (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x16x50 mm |
| Logistiek gewicht | 43 g |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Diameter | 15,5 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 43 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,98 excl. BTW
/ stuk
€ 22,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen